Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βύσμα κενού PARKER VSTI42X2EDCF, M 42x2.0 Μέγεθος σύνδεσης | AC7ZQN 39A350

PARKER VSTI42X2EDCF Βύσμα κενού, M 42x2.0 Μέγεθος σύνδεσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7ZQN Μοντέλο: VSTI42X2EDCFΣταυρός: 39A350

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό βύσμα
Υλικό σώματοςΧάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6
Μέγεθος σύνδεσηςΜ 42x2.0
Τύπος σύνδεσηςΜετρικός
Εξάγωνο μέγεθος55 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας2321-9137 Ψη
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 Deg C Steel, 400 Deg C SS
Μέγιστη. Πίεση4500 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 Deg C Χάλυβας, -60 Deg C SS
Μέγεθος σωλήναM42 x 2
ShapeΚενό φις για θύρες
ΣτυλΑρσενικό μετρικό σπείρωμα -ED-σφραγίδα
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Σωλήνας εκτός Dia.6-42 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1962
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςPL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό σώματοςΜέγεθος σύνδεσηςΣτυλΘερμ. ΕύροςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
PARKER VSTI10X1EDCF Βύσμα κενού, M 10x1.0 Μέγεθος σύνδεσης | AC7ZQC 39A340 VSTI10X1EDCFM10 x 1Χάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6Μ 10x1.0Αρσενικό μετρικό σπείρωμα -ED-σφραγίδα-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΜετρικός13 / 64 "5800 psi€7.32
Βύσμα κενού PARKER VSTI12X1.5EDCF, M 12x1.5 Μέγεθος σύνδεσης | AC7ZQD 39A341 VSTI12X1.5EDCFΜ12 x 1-1 / 2Χάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6Μ 12x1.5Αρσενικό μετρικό σπείρωμα -ED-σφραγίδα-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΜετρικός15 / 64 "5800 psi€9.31
PARKER VSTI14X1.5EDCF Βύσμα κενού, M 14x1.5 Μέγεθος σύνδεσης | AC7ZQE 39A342 VSTI14X1.5EDCFΜ14 x 1-1 / 2Χάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6Μ 14x1.5Αρσενικό μετρικό σπείρωμα -ED-σφραγίδα-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΜετρικός15 / 64 "5800 psi€10.33
PARKER VSTI16X1.5EDCF Βύσμα κενού, M 16x1.5 Μέγεθος σύνδεσης | AC7ZQF 39A343 VSTI16X1.5EDCFΜ16 x 1-1 / 2Χάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6Μ 16x1.5Αρσενικό μετρικό σπείρωμα -ED-σφραγίδα-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΜετρικός19 / 64 "5800 psi€11.12
PARKER VSTI18X1.5EDCF Βύσμα κενού, M 18x1.5 Μέγεθος σύνδεσης | AC7ZQG 39A344 VSTI18X1.5EDCFΜ18 x 1-1 / 2Χάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6Μ 18x1.5Αρσενικό μετρικό σπείρωμα -ED-σφραγίδα-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΜετρικός19 / 64 "5800 psi€13.43
PARKER VSTI20X1.5EDCF Βύσμα κενού, M 20x1.5 Μέγεθος σύνδεσης | AC7ZQH 39A345 VSTI20X1.5EDCFΜ20 x 1-1 / 2Χάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6Μ 20x1.5Αρσενικό μετρικό σπείρωμα -ED-σφραγίδα-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΜετρικός25 / 64 "5800 psi€22.38
PARKER VSTI26X1.5EDCF Βύσμα κενού, M 26x1.5 Μέγεθος σύνδεσης | AC7ZQK 39A347 VSTI26X1.5EDCFΜ26 x 1-1 / 2Χάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6Μ 26x1.5Αρσενικό μετρικό σπείρωμα -ED-σφραγίδα-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΜετρικός31 / 64 "5800 psi€29.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER VSTI42X2EDCF Βύσμα κενού, M 42x2.0 Μέγεθος σύνδεσης
€60.80 /μονάδα