Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 3065DSCF2164N7D Καουτσούκ νεοπρένιο 1/64 ίντσας T 12 x 36 In | AC3LYL 2UNA9

E JAMES & CO 3065DSCF2164N7D Καουτσούκ νεοπρένιο 1/64 ιντσών T 12 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3LYL Μοντέλο: 3065DSCF2164N7DCross Ref: 2UNA9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο70A
επιμήκυνση270%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ νεοπρενίου
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-60 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1800 PSI
Πάχος1 / 64 "
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1494
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντοχή σε εφελκυσμόΤύπος υποστήριξηςΧρώμαΠάχοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςεπιμήκυνσηΜήκοςΤιμή
E JAMES & CO 365-1 / 16HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LYR 1DWH8 365-1 / 16HGA1500 PSIΣκέτηΜαύρη1 / 16 "Υψηλός βαθμός12 "200%12 "€11.81
E JAMES & CO 365-3 / 32HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/32 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LYU 1DWJ1 365-3 / 32HGA1500 PSIΣκέτηΜαύρη3 / 32 "Υψηλός βαθμός12 "200%12 "€18.36
E JAMES & CO 365-1 / 8HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LYW 1DWJ3 365-1 / 8HGA1500 PSIΣκέτηΜαύρη1 / 8 "Υψηλός βαθμός12 "200%12 "€20.86
E JAMES & CO 365-3 / 16HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/16 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LYY 1DWJ5 365-3 / 16HGA1500 PSIΣκέτηΜαύρη3 / 16 "Υψηλός βαθμός12 "200%12 "€30.41
E JAMES & CO 365-1 / 4HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/4 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LZA 1DWJ7 365-1 / 4HGA1500 PSIΣκέτηΜαύρη1 / 4 "Υψηλός βαθμός12 "200%12 "€44.48
E JAMES & CO 365-3 / 8HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/8 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LZC 1DWJ9 365-3 / 8HGA1500 PSIΣκέτηΜαύρη3 / 8 "Υψηλός βαθμός12 "200%12 "€55.37
E JAMES & CO 365-1 / 2HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/2 ίντσα Πάχος 12 x 12 ίντσες AA9LZE 1DWK2 365-1 / 2HGA1500 PSIΣκέτηΜαύρη1 / 2 "Υψηλός βαθμός12 "200%12 "€71.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 3065DSCF2164N7D Καουτσούκ νεοπρένιο 1/64 ιντσών T 12 x 36 ίντσες
€26.50 /μονάδα