Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ DYNAQUIP VLE2.NK 1/4 σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Inline Sae 1/4 In | AA8YYW 1AWC4

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 1/4 σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Inline Sae 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8YYW Μοντέλο: VLE2.NK 1/4Cross Ref: 1AWC4
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
€52.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΆνθρακα
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΆνθρακα
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςΣΑΕ x ΣΑΕ
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 3000 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςRTFE
Υλικό καθίσματοςRTFE
Υλικό μίσχωνΆνθρακα
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 425 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.306
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔομή βαλβίδωνΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΥλικό καθίσματοςΘερμ. ΕύροςΤιμή
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/8 Βαλβίδα σφαιρών από χάλυβα άνθρακα Inline Sae 3/8 In | AA8YYX 1AWC5 VLE2.NK 3/82-κομμάτιΑτσάλιΜοχλόςWOG 3000 psi3 / 8 "RTFERTFE-20 βαθμούς έως 425 βαθμούς F€52.99
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ DYNAQUIP VLE2.NK 1/2 σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Inline Sae 1/2 In | AA8YYY 1AWC6 VLE2.NK 1/22-κομμάτιΑτσάλιΜοχλόςWOG 3000 psi1 / 2 "RTFERTFE-20 βαθμούς έως 425 βαθμούς F€108.64
ΕΛΕΓΧΟΙ DYNAQUIP VLE2.NK 3/4 σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Inline Sae 3/4 In | AA8YYZ 1AWC7 VLE2.NK 3/42-κομμάτιΑτσάλιΜοχλόςWOG 3000 psi3 / 4 "RTFERTFE-20 βαθμούς έως 425 βαθμούς F€140.18
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.N0 1/2 Χαλύβδινη χαλύβδινη σφαιρική βαλβίδα Inline Sae 1/2 In | AA8ZEG 1AWV3 VAE2.N0 1/23-κομμάτιΨευδάργυρος Die-CastΜοχλόςWOG 5800 psi1 / 2 "ΝιτρίλιοDelrin (R)-20 βαθμούς έως 175 βαθμούς F€93.32
ΕΛΕΓΧΟΙ DYNAQUIP VAE2.N00P 1 σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Inline Sae 1 In | AA8ZJG 1AXJ6 VAE2.N00P 13-κομμάτιΑτσαλοσίδεροΚλείδωμα κλειδώματοςWOG 4600 psi1"ΝιτρίλιοDelrin (R)-20 βαθμούς έως 175 βαθμούς F€260.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 1/4 σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Inline Sae 1/4 In
€52.99 /μονάδα