Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ DYNAQUIP PHH25ATS024A Σφαίρα Βαλβίδα 1 ίντσας Fnpt ελατηρίου Επιστροφή | AE8FLB 6CX12

DYNAQUIP CONTROLS PHH25ATS024A Σφαιρική βαλβίδα 1 ιντσών Fnpt Spring Return

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8FLB Μοντέλο: PHH25ATS024AΣταυρός: 6CX12
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
€946.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματική ενεργοποιημένη βαλβίδα μπάλας
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΕν κινήσει
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο ορείχαλκο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 600 psi
ΤοποθετήστεΆμεση
ΕπιχείρησηΕπιστροφή την άνοιξη - Αποτυχία κλεισίματος
Μέγεθος σωλήνα1"
ΛιμάνιΠλήρης
Απαιτούμενη πίεση80 psi
Υλικό σφραγίδαςPTFE / Viton (R)
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Δομή βαλβίδωνΔυο κομμάτια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5875
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8481809035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιχείρησηΜέγεθος σωλήναΥλικό μίσχωνΤιμή
DYNAQUIP CONTROLS PHH23ATD01A Ball Ball 1/2 Inch Fnpt Double Acting | AE8FKT 6CX04 PHH23ATD01AΔιπλής ενέργειας1 / 2 "Επινικελωμένο ορείχαλκο€706.52
DYNAQUIP CONTROLS PHH24ATD01A Σφαιρική βαλβίδα 3/4 ίντσας Fnpt Double Acting | AE8FKU 6CX05 PHH24ATD01AΔιπλής ενέργειας3 / 4 "Επινικελωμένο ορείχαλκο€749.79
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ DYNAQUIP PHH25ATD02A Σφαίρα Βαλβίδα 1 ίντσας Fnpt Διπλής Δράσης | AE8FKV 6CX06 PHH25ATD02AΔιπλής ενέργειας1"Επινικελωμένο ορείχαλκο€841.61
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ DYNAQUIP PHH26ATD02A Ball Valve 1 1/4 Inch Fnpt Double Acting | AE8FKW 6CX07 PHH26ATD02AΔιπλής ενέργειας1.25 "Επινικελωμένο ορείχαλκο€990.23
DYNAQUIP CONTROLS PHH27ATD03A Σφαιρική βαλβίδα 1 1/2 ίντσας Fnpt διπλής δράσης | AE8FKX 6CX08 PHH27ATD03AΔιπλής ενέργειας1.5 "Επινικελωμένο ορείχαλκο€1,155.39
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ DYNAQUIP PHH28ATD03A Σφαίρα Βαλβίδα 2 ιντσών Fnpt Διπλής Δράσης | AE8FKY 6CX09 PHH28ATD03AΔιπλής ενέργειας2"Ανοξείδωτο ατσάλι€1,358.44
ΕΛΕΓΧΟΙ DYNAQUIP PHH23ATS012A Σφαίρα Βαλβίδα 1/2 ίντσας Fnpt Επιστροφή ελατηρίου | AE8FKZ 6CX10 Phh23ats012aΕπιστροφή την άνοιξη1 / 2 "Επινικελωμένο ορείχαλκο€797.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHH25ATS024A Σφαιρική βαλβίδα 1 ιντσών Fnpt Spring Return
€946.27 /μονάδα