Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNAQUIP CONTROLS EHS24AJE21H Ηλεκτρονική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα 3/4 ίντσες | AA8ZAF 1AWF9

DYNAQUIP CONTROLS EHS24AJE21H Ηλεκτρονική βαλβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8ZAF Μοντέλο: EHS24AJE21HCross Ref: 1AWF9

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,046.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκλεκτός. Ενεργοποιημένη σφαιρική βαλβίδα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι CF8M
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΕν κινήσει
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματος2-Way
σύνδεσηFNPT
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 1000 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού125 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού1500 psi
ΤοποθετήστεΆμεση
Αριθμός θυρών2
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
ΛιμάνιΠλήρης
Αξιολογήθηκε για1500 psi CWP, 125 psi Steam
Υλικό σφραγίδαςViton
ΣφραγίδεςViton
Υλικό καθίσματοςRTFE
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. ΕύροςΜέσα -20 βαθμοί έως 370 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι
Τάση12 VDC, 24 VAC/VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.178
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8481809025
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΜέγιστη. Πίεση νερούΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΥλικό καθίσματοςΘερμ. ΕύροςΔομή βαλβίδωνΤιμή
DYNAQUIP CONTROLS EVS27AJE01 Ηλεκτρονική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα 1-1 / 2 ίντσες | AA8YYT 1AWC1 EVS27AJE01115 VAC-22 βαθμούς έως 149 βαθμούς F1250 psi1.5 "PTFE / VitonRTFEΜέσα -20 βαθμοί έως 450 βαθμοί F, περιβάλλοντος 10 βαθμοί έως 140 βαθμοί F3-κομμάτι€1,791.30
DYNAQUIP CONTROLS EVS28AJE01 Ηλεκτρονική βαλβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 2 ίντσες AA8YYU 1AWC2 EVS28AJE01115 VAC-22 βαθμούς έως 149 βαθμούς F1000 psi2"PTFE / VitonRTFEΜέσα -20 βαθμοί έως 450 βαθμοί F, περιβάλλοντος 10 βαθμοί έως 140 βαθμοί F3-κομμάτι€2,477.72
DYNAQUIP CONTROLS EVS2AAJE13 Ηλεκτρονική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα 3 ίντσες | AA8YYV 1AWC3 EVS2AAJE13115 VAC-22 βαθμούς έως 149 βαθμούς F800 psi3"PTFE / VitonRTFEΜέσα -20 βαθμοί έως 450 βαθμοί F, περιβάλλοντος 10 βαθμοί έως 140 βαθμοί F3-κομμάτι€5,263.09
DYNAQUIP CONTROLS EHS2AAJE02 Ηλεκτρονική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα 3 ίντσες | AA8ZAC 1AWF6 EHS2AAJE02115 VAC-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F1000 psi3"VitonRTFEΒαλβίδα -20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F, ενεργοποιητής -15 βαθμούς έως 140 βαθμούς F2-κομμάτι€4,552.31
DYNAQUIP CONTROLS EHS23AJE20H Ηλεκτρονική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα 1/2 ίντσα | AA8ZAE 1AWF8 EHS23AJE20Η12 VDC, 24 VAC/VDC-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F1500 psi1 / 2 "VitonRTFEΜέσα -20 βαθμοί έως 370 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F2-κομμάτι€1,026.17
DYNAQUIP CONTROLS EHS25AJE21H Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα 1 ίντσα | AA8ZAG 1AWG1 EHS25AJE21Η12 VDC, 24 VAC/VDC-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F1500 psi1"VitonRTFEΜέσα -20 βαθμοί έως 370 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F2-κομμάτι€1,146.00
DYNAQUIP CONTROLS EHS27AJE25H Ηλεκτρονική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα 1-1 / 2 ίντσες | AA8ZAH 1AWG2 EHS27AJE25Η12 VDC, 24 VAC/VDC-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F1500 psi1.5 "VitonRTFEΜέσα -20 βαθμοί έως 370 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F2-κομμάτι€1,452.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EHS24AJE21H Ηλεκτρονική βαλβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 ίντσας
€1,046.44 /μονάδα