DYNALON 606215-0032 Economy Hdpe Μπουκάλι Ldpe Καπάκι 1000ml - Συσκευασία 24 | AF4PML 9ERZ1

DYNALON 606215-0032 Economy Hdpe Bottle Ldpe Καπάκι 1000ml - Συσκευασία 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4PML Πρότυπο: 606215-0032Cross Ref: 9ERZ1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€239.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Χωρητικότητα1,000mL
Χρώμα κλεισίματοςΆσπρο
Υλικό κλεισίματοςΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Διάμετρος3 7 / 10 "
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος7.125 "
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας63mm
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0475
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)49.78
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ3923300090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Φιάλες γενικής χρήσης, στεγανές. Μέγιστη θερμοκρασία 110 βαθμών C.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧρώμα σώματοςΥλικό σώματοςΣτόμαΜέγεθος κλεισίματος βίδαςShapeΧωρητικότηταΧρώμα κλεισίματοςPkg. Ποσ.Τιμή
DYNALON 301605-0016 Μπουκάλι πλάτος 500 Ml 16 ουγγιά - Συσκευασία 12 | AD2RVT 3TTA8 301605-0016165mmΚαθαρισμόςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΕυρύςR65γύρος500 mL / 16 ουγκιές.Άσπρο12€114.11
DYNALON 301605-0032 Μπουκάλι πλάτος 1000 Ml 32 ουγγιές - Συσκευασία των 6 | AD2RVU 3TTC1 301605-0032209mmΚαθαρισμόςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΕυρύςR65γύρος1,000 mL / 32 ουγκιές.Άσπρο6€105.56
DYNALON 606215-0016 Economy Hdpe Μπουκάλι Ldpe Καπάκι 500ml Συσκευασία 48 | AF3ZZD 8MXL4 606215-00166.5 "-Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΕυρύς53mmγύρος500mLΆσπρο48€289.87
DYNALON 201315-2000W Μπουκάλι Grad Square Hdpe 2l Wh - Pack Of 6 | AF4PLN 9EP98 201315-2000W9.875 "ΆσπροΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΕυρύς80mmΤετράγωνα2,000mLΆσπρο6€142.80
DYNALON 201295-0050 Μπουκάλι 50 mL LDPE Στενό γκρι PK50 | AH2AXL 24AM91 201295-0050-ΓκρίLDPEΣτενός-γύρος1.7 ουγκιάΓκρί50€197.81
DYNALON 201295-0125 Μπουκάλι 125 mL LDPE Στενό γκρι PK50 | AH2AXM 24AM92 201295-0125-ΓκρίLDPEΣτενός-γύρος4 ουγκιάΓκρί50€231.14
DYNALON 201295-0250 Μπουκάλι 250 mL LDPE Στενό γκρι PK50 | AH2AXN 24AM93 201295-0250-ΓκρίLDPEΣτενός-γύρος8 ουγκιάΓκρί50€313.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 606215-0032 Economy Hdpe Bottle Ldpe Καπάκι 1000ml - Συσκευασία 24
€239.10 /πακέτο