Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNALON 501505-0500 Γραμμή φιάλης 500 Ml - Συσκευασία 12 | AD2UFA 3UDV6

DYNALON 501505-0500 Bottle Grad Write-on 500 Ml - Συσκευασία 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2UFA Πρότυπο: 501505-0500Cross Ref: 3UDV6

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€164.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟγκομετρική φιάλη
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Χωρητικότητα500 mL / 16 ουγκιές.
Χρώμα κλεισίματοςΆσπρο
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο
Διάμετρος2.953 "
Εύρος αποφοίτησης100 έως 500 ml / 2 έως 16 ουγκιές.
Υποδιαιρέσεις αποφοίτησης50ml
Ύψος6.496 "
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας55mm
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)44.7
Πλάτος πλοίου (cm)33.27
Κωδικός ΕΣ3923300090
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Περιοχή ετικέτας εγγραφής, τυπωμένες αποφοίτηση σε χιλιοστόλιτρα και ουγγιές ρευστού, Autoclavable, Wide Mouth

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΕύρος αποφοίτησηςΥποδιαιρέσεις αποφοίτησηςΎψοςΜέγεθος κλεισίματος βίδαςPkg. Ποσ.Τιμή
DYNALON 501505-0250 Γράψιμο φιάλης 250 Ml - Συσκευασία 12 | AD2UEZ 3UDV3 501505-0250250 mL / 8 ουγκιές.2.353 "50 έως 250 ml / 2 έως 8 ουγκιές.25ml5.674 "45mm12€139.27
DYNALON 501505-1000 Grad Μπουκάλι Εγγραφή 1000 Ml D - Πακέτο 6 | AD2UFB 3UDV9 501505-10001,000 mL / 32 ουγκιές.3.543 "100 έως 900 ml / 4 έως 30 ουγκιές.50ml8.228 "65mm6€118.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 501505-0500 Bottle Grad Write-on 500 Ml - Συσκευασία 12
€164.81 /πακέτο