Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 90900 Αντίστροφο αρχείο 4 ίντσες Μήκος | AA7EEH 15V986

DYNABRADE 90900 Παλινδρομικό αρχείο μήκους 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7EEH Μοντέλο: 90900Cross Ref: 15V986

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδρομικό αρχείο
Μήκος4"
ΥλικόΜέταλλο, ξύλο, πλαστικό, φίμπεργκλας
Αριθμός κομματιών1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0004
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8203103000
Χώρα ΠροέλευσηςPL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DYNABRADE 90901 Αντίστροφο αρχείο 4 ίντσες Μήκος | AA7EEJ 15V987 90901€32.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 90900 Παλινδρομικό αρχείο μήκους 4 ιντσών
€32.63 /μονάδα