DYNABRADE 54400 Δεξί γωνιακός δίσκος αέρα Sander Βιομηχανικός 0.7 ίπποι | AA4VKF 13F683

DYNABRADE 54400 Δισκοτριβείο Αέρος Ορθής Γωνίας Industrial 0.7 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4VKF Μοντέλο: 54400Σταυρός: 13F683

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,325.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSander δεξιού γωνιακού αέρα
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου10.25
CFM @ Πλήρες φορτίο41
DutyΒιομηχανικά
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα18,000 rpm
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.7
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος8.5 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούΚλείδωμα
Μέγεθος Pad3"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου3 / 8 "-24
ΒαλβίδαΜοχλός
Κενό / Μη κενόΧωρίς κενό
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8025
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)47.75
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ8467290010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος PadΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΧειρισμός υλικούHPΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή
DYNABRADE 52590 Δεξί γωνιακός δίσκος αέρα Sander Βιομηχανικός 0.33 ίπποι | AB8FQE 25Η921 525902"1 / 4 "NPT520Σύνθετος0.331 / 4 "4.5 "€579.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 54400 Δισκοτριβείο Αέρος Ορθής Γωνίας Industrial 0.7 Hp
€1,325.32 /μονάδα