DYNABRADE 52410 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 3 ίντσες | AA4VJZ 13F677

DYNABRADE 52410 Air Disc Trinder Industrial 0.7 Hp 3 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4VJZ Μοντέλο: 52410Σταυρός: 13F677

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€815.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤριβείο αέρα δίσκου
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου8
CFM @ Πλήρες φορτίο32
DutyΒιομηχανικά
Τύπος εξάτμισηςΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα15,000 rpm
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.7
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6"
Τύπος προσώπου μαξιλαριούΚλείδωμα
Μέγεθος Pad3"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου3 / 8 "-24
ΒαλβίδαΜοχλός
Κενό / Μη κενόΧωρίς κενό
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.06
Ύψος πλοίου (cm)34.04
Μήκος πλοίου (cm)61.72
Πλάτος πλοίου (cm)32.77
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξάτμισηςΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςΤιμή
DYNABRADE 52413 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 3 ίντσες | AB8FPT 25Η907 52413ΟπίσθιοςΣύνθετος8.125 "€819.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 52410 Air Disc Trinder Industrial 0.7 Hp 3 Inch
€815.47 /μονάδα