Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS DM-2002-LCD Πομπός διαφορικής πίεσης, μέγιστη πίεση 10 PSI | AC2CGB 2HLZ2

DWYER INSTRUMENTS Πομπός διαφορικής πίεσης DM-2002-LCD, μέγιστη πίεση 10 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CGB Μοντέλο: DM-2002-LCDCross Ref: 2HLZ2
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
€225.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠομπός πίεσης με LCD
Ακρίβεια-/+ 1% Πλήρης κλίμακα
Μέγεθος σύνδεσης1 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτό
Current Rating38 mA
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Αντίσταση βρόχου0 έως 1250 Ωμ
Μέγιστη. Πίεση10 psig
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΚάθετος
Εύρος λειτουργίας0 έως 0.25" wc
Έξοδος Amps4 σε 20mA
Απαιτούμενη ισχύς10 σε 35V DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πομπός διαφορικής πίεσης Dwyer Instruments DM-2002-LCD σχεδιασμένος για παρακολούθηση της πίεσης αερίου σε λειτουργίες ελέγχου ανεμιστήρα και φιλτραρίσματος
    • Πλαστικό χυτό περίβλημα γεμάτο γυαλί προσφέρει προστασία από εξωτερικούς ρύπους ενώ εξασφαλίζει μακροχρόνια λειτουργία
    • Ψηφιακά κουμπιά μηδενισμού & ελέγχου ανοίγματος για εύκολους ελέγχους βαθμονόμησης και γρήγορη απόκριση στην αλλαγή πίεσης στη σηματοδότηση χωρίς καθυστέρηση
    • Διαμόρφωση παραβίασης κουμπιού για την αποτροπή τυχαίων αλλαγών στις ρυθμίσεις
    • Διαθέτει αγκαθωτό εξάρτημα 1/8 ιντσών για εύκολη εγκατάσταση και ασφαλή σύνδεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Πομπός διαφορικής πίεσης, 0 έως 0.25 ίντσες WC | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Πομπός πίεσης€330.23
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 Πομπός διαφορικής πίεσης, 0 έως 0.5 ίντσες Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Πομπός πίεσης€337.10
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 Πομπός διαφορικής πίεσης, 0 έως 1 ίντσας Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Πομπός πίεσης-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Πομπός διαφορικής πίεσης, 0 έως 2 ιντσών Wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Πομπός πίεσης-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 Πομπός διαφορικής πίεσης, 0 έως 3 ιντσών Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Πομπός πίεσης-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 Πομπός διαφορικής πίεσης, 0 έως 5 ιντσών Wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Πομπός πίεσης-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Πομπός ένδειξης διαφορικής πίεσης, 0.25 ιντσών WC | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012Πομπός πίεσης-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Πομπός διαφορικής πίεσης DM-2002-LCD, μέγιστη πίεση 10 PSI
€225.61 /μονάδα