DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Πομπός ένδειξης διαφορικής πίεσης, 0.25 ιντσών WC | AC2CFZ 2HLY9

DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Πομπός ένδειξης διαφορικής πίεσης, 0.25 ιντσών WC

Στοιχείο: AC2CFZ Μοντέλο: DM-2012Cross Ref: 2HLY9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠομπός πίεσης
Ακρίβεια-/+ 1% Πλήρης κλίμακα
Μέγεθος σύνδεσης1 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτό
Αντίσταση βρόχου0 έως 1250 Ωμ
Εύρος λειτουργίας0 έως -/+ 0.25" wc
Έξοδος Amps4 σε 20mA
Απαιτούμενη ισχύς10 σε 35V DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.52
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο πομπός πίεσης Dwyer DM-2012 ανιχνεύει τη διαφορά πίεσης μεταξύ δύο σημείων και παράγει σήματα εξόδου 4 - 20 mA. Είναι ιδανικό για μετρήσεις πίεσης ανεμιστήρα, παρακολούθηση φίλτρου, μέτρηση στατικής πίεσης σε αγωγούς και εμφάνιση εύρους αμφίδρομης κατεύθυνσης ενώ ανιχνεύει τις διακυμάνσεις της πίεσης στα κτίρια.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο πομπός διαφορικής πίεσης της Dwyer έχει μια ακίδα σύνδεσης σωλήνα, που επιτρέπει την ασφαλή προσάρτηση εύκαμπτων σωλήνων ή εύκαμπτων σωλήνων.
  • Παρέχει γρήγορη απόκριση στις αλλαγές πίεσης για σηματοδότηση και ειδοποίηση σε κρίσιμες καταστάσεις.
  • Διαθέτει πλαστικό χυτό περίβλημα για ανθεκτικότητα και ευελιξία σχεδιασμού.
  • Διαθέτει ψηφιακά κουμπιά απαραβίαστου για την απλοποίηση της βαθμονόμησης μέσω της εύκολης πρόσβασης στις ρυθμίσεις μηδενισμού και του ανοίγματος και αποτρέποντας τυχαίες αλλαγές στις ρυθμίσεις.
  • Αυτός ο εγκεκριμένος από το CE πομπός διαφορικής πίεσης είναι εξοπλισμένος με ψηφιακή οθόνη LCD για να υποδεικνύει την κατάσταση της διαδικασίας και την πίεση σε 4 έως 6 μηχανικές μονάδες.
  • Διαθέτει αγκαθωτό εξάρτημα για συνδέσεις μεταξύ δύο σημείων.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι σημαίνει Class SC στην ασφάλεια;

A. Οι ασφάλειες κατηγορίας SC παρουσιάζουν χαρακτηριστικά απόρριψης μεγέθους όσον αφορά το συνολικό τους μήκος, αποτρέποντας αποτελεσματικά τις καταστάσεις υπερβολικής σύντηξης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Πομπός διαφορικής πίεσης, 0 έως 0.25 ίντσες WC | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Πομπός πίεσης€330.23
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 Πομπός διαφορικής πίεσης, 0 έως 0.5 ίντσες Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Πομπός πίεσης€337.10
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 Πομπός διαφορικής πίεσης, 0 έως 1 ίντσας Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Πομπός πίεσης-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Πομπός διαφορικής πίεσης, 0 έως 2 ιντσών Wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Πομπός πίεσης-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 Πομπός διαφορικής πίεσης, 0 έως 3 ιντσών Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Πομπός πίεσης-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 Πομπός διαφορικής πίεσης, 0 έως 5 ιντσών Wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Πομπός πίεσης-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2013 Πομπός διαφορικής πίεσης, 0.5 έως 0 έως 0.5 ίντσες Wc | AC2CGA 2HLZ1 DM-2013Πομπός πίεσης-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Πομπός ένδειξης διαφορικής πίεσης, 0.25 ιντσών WC