Πομπός πίεσης, ελάχιστη πίεση 0 psi, μέγιστη πίεση 100 psi, ηλεκτρικές συνδέσεις 4-pin DIN 43650 Form C Connector, Έξοδος 4 έως 20 mA DC, Ακρίβεια +/-1 τοις εκατό της πλήρους κλίμακας, αριθμός καλωδίων 2, σύνδεση διαδικασίας, φύλο Μέγεθος σύνδεσης διεργασίας 1/4 ίντσες, Τύπος σύνδεσης διεργασίας NPT, Απαιτούμενη ισχύς 10 έως 30 V DC, Βαθμολογία NEMA NEMA 4X, Βαθμολογία IP IP66, Σειρά 628, Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 200 βαθμοί F, ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας 0 βαθμοί F από ανοξείδωτο υλικό, περίβλημα