Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS 1910-00 Διακόπτης πίεσης, SPDT | AH2CWK 25E960

DWYER INSTRUMENTS 1910-00 Διακόπτης πίεσης, SPDT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2CWK Πρότυπο: 1910-00Σταυρός: 25E960

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€156.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης πίεσης
Περίπου Deadband Max. Set Point0.04
Περίπου Deadband Ελάχ. Set Point0.04
Μέγεθος σύνδεσης1 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Current Rating15 A @ 120 έως 480V AC
Νεκρή ζώνη0.4 λεπτά.
Συχνότητα60 Hz
HP1/8 hp @ 125V AC, 1/4 hp @ 250V AC
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΔιάφραγμα σε κατακόρυφη θέση
Εύρος λειτουργίας0.07 έως 0.15" wc
Θερμ. Εύρος-30 βαθμ. έως 130 βαθμούς φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.396
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης πίεσης αέρα Dwyer, 1910-00 έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση βουλωμένου φίλτρου, τον κλιματισμό, την έναρξη του κύκλου απόψυξης και τις λειτουργίες του ελεγκτή μεταβλητού όγκου αέρα.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο διακόπτης χαμηλής διαφορικής πίεσης Dwyer 1910-00 διαθέτει ελαφριά και συμπαγή κατασκευή για ακριβή εφαρμογή και μακροχρόνια λειτουργία.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει διακόπτη SPDT (μονοπολικό διπλό ρίξιμο) για λειτουργία on/off και για ανίχνευση οποιασδήποτε αλλαγής στο επίπεδο υποπίεσης.
  • Διαθέτει κοινές, συνήθως ανοιχτές και κανονικά κλειστές ηλεκτρικές συνδέσεις και συνοδεύεται από θηλυκές συνδέσεις NPT 1/8 ιντσών για τέλεια στεγανοποίηση.
  • Μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -30 έως 180 βαθμούς Φαρενάιτ.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Ντουέιερ Α-489 Ρύγχος στατικής πίεσης: Διατίθεται με φλάντζα στήριξης και έχει σχεδιαστεί για την παρακολούθηση της πτώσης στατικής πίεσης σε πηνία ψύξης, φίλτρα αέρα, πιέσεις εκκένωσης και εισόδους ανεμιστήρα.
  • Dwyer A-399 Duct Pressure Monitor Kit: Χρησιμοποιείται με τυπικούς ή χειροκίνητους διακόπτες μοντέλων επαναφοράς που περιλαμβάνουν σωλήνωση, φλάντζα στερέωσης και προσαρμογείς.
  • Dwyer A-329 Street Ell: Είναι ένας ορειχάλκινος προσαρμογέας που χρησιμοποιείται για εφαρμογές που απαιτούν συνδέσεις ορθής γωνίας.
  • Συμβουλή στατικής πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα Dwyer A-302F-A: Συνοδεύεται από φλάντζα στερέωσης, που περιλαμβάνει πλαστικό ή ελαστικό σωλήνα ID 3/16 ιντσών, βάθος εισαγωγής 4 ιντσών και βίδες στερέωσης.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • FM
  • UL
  • CE
  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός αισθητήρα στατικής πίεσης και ενός αισθητήρα διαφορικής πίεσης;

Α. Ένας αισθητήρας διαφορικής πίεσης, συχνά γνωστός ως αισθητήρας DP, είναι ένα μοναδικό είδος αισθητήρα πίεσης που μετράει τη διαφορά πίεσης μεταξύ δύο θυρών σε μια συσκευή. Διαφέρει από έναν στατικό ή απόλυτο αισθητήρα πίεσης που χρησιμοποιεί μία μόνο θύρα για τη μέτρηση της πίεσης.

Ε. Ποια πρέπει να είναι η θέση του ελεγκτή πίεσης κατά την εγκατάσταση;

Α. Είναι βαθμονομημένο για χρήση σε κάθετη θέση τοποθέτησης.

Ε. Πώς ρυθμίζετε έναν διακόπτη διαφορικής πίεσης;

Α. Μόνο η πίεση αποκοπής θα αλλάξει όταν αλλάξει το διαφορικό. Η πίεση αποκοπής μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί περιστρέφοντας το διαφορικό παξιμάδι είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα.

Ε. Ποιες είναι οι απαιτήσεις συντήρησης για έναν διακόπτη διαφορικής πίεσης;

A. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τον διακόπτη για τυχόν σημάδια ζημιάς, μόλυνσης ή μπλοκαρίσματος. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τυχόν βουλωμένα ή βρώμικα εξαρτήματα. Επιπλέον, ελέγχετε περιοδικά τη βαθμονόμηση του διακόπτη για να διασφαλίζετε την ακριβή λειτουργία.

Ε. Πρέπει να εγκαταστήσω αυτόν τον συμπαγή διακόπτη χαμηλής διαφορικής πίεσης Dwyer Instruments 1910-00 κάθετα ή οριζόντια;

Α. Θα πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το διάφραγμα να παραμένει στην κατακόρυφη θέση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίπου Deadband Max. Set PointΠερίπου Deadband Ελάχ. Set PointCurrent RatingΤιμή
DWYER INSTRUMENTS 1626-5 Διακόπτης πίεσης, Μονοπολικός Τύπος Διπλού Ρίχτη | AH2CWM 25E992 1626-50.350.1515 A @ 120 έως 480V AC€712.92
DWYER INSTRUMENTS 1950-0-2F Διακόπτης πίεσης, με προστασία από έκρηξη, 1/8 ίντσας Θηλυκή σύνδεση NPT | AH2CXE 25F035 1950-0-2F0.150.1015 A @ 125, 250, 480V AC€463.38
DWYER INSTRUMENTS DA-7031-153-6 Διακόπτης πίεσης, Εύρος 5-100 psig Εύρος | AH2CXL 25F268 ΔΑ-7031-153-6---€1,221.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 1910-00 Διακόπτης πίεσης, SPDT
€156.17 /μονάδα