DURHAM MANUFACTURING RSCR243638ALURM8PN95 Stock Cart With Push Handle, 4 Shelf, Μέγεθος 24-1/4 x 42-1/4 x 37-7/8 Inch | CF6LUM

DURHAM MANUFACTURING RSCR243638ALURM8PN95 Καλάθι αποθέματος με λαβή ώθησης, 4 ράφια, μέγεθος 24-1/4 x 42-1/4 x 37-7/8 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF6LUM Μοντέλο: RSCR243638ALURM8PN95

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€872.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι μετοχών
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Ύψος37.875 "
Μήκος42.25 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών14
Πλάτος24.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 100.6069
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING RSC12-2436-2-3.6K-95 Stock Cart With Push Handle, 2 Shelf, Μέγεθος 24-1/4 x 42-1/4 x 39 Inch | CF6LPE RSC12-2436-2-3.6K-95Βαφή σε σκόνη39 "42.25 "3600 lbs.Ατσάλι24.25 "€595.08
DURHAM MANUFACTURING RSC12-243636-2-8PN-95 Stock Cart With Push Handle, 2 Shelf, Μέγεθος 24-1/4 x 42-1/4 x 36 Inch | CF6LPF RSC12-243636-2-8PN-95Βαφή σε σκόνη36 "42.25 "1200 lbs.Ατσάλι24.25 "€870.76
DURHAM MANUFACTURING RSC6-1830-2-3.6K-95 Stock Cart With Push Handle, 2 Shelf, Μέγεθος 18-1/4 x 36-1/4 x 39 Inch | CF6LQB RSC6-1830-2-3.6K-95Βαφή σε σκόνη39 "36.25 "3600 lbs.Ατσάλι18.25 "€605.87
DURHAM MANUFACTURING RSC6-1830-2-95 Stock Cart With Push Handle, 2 Shelf, Size 18-1/4 x 36-1/4 x 37-5/8 Inch | CF6LQC RSC6-1830-2-95Βαφή σε σκόνη37.63 "36.25 "1200 lbs.Ατσάλι18.25 "€554.44
DURHAM MANUFACTURING RSCR243636ALU8MR95 Stock Cart With Push Handle, 4 Shell, Size 24-1/4 x 42-1/4 x 36 Inch | CF6LUG RSCR243636ALU8MR95Βαφή σε σκόνη36 "42.25 "2400 lbs.Ατσάλι24.25 "€654.97
DURHAM MANUFACTURING SRSC1624362FLD5PU Stock Cart With Push Handle, 2 Shell, Size 24-1/8 x 42 x 35 Inch | CF6LVZ SRSC1624362FLD5PUΓυαλισμένο35 "42 "1200 lbs.Ανοξείδωτο ατσάλι24.12 "€482.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSCR243638ALURM8PN95 Καλάθι αποθέματος με λαβή ώθησης, 4 ράφια, μέγεθος 24-1/4 x 42-1/4 x 37-7/8 ίντσα
€872.03 /μονάδα