DURHAM MANUFACTURING HTL-3060-DD-95 Cage Truck, Heavy Duty, Μήκος 60 ίντσες | AB3HNF 1TGU8

DURHAM MANUFACTURING Φορτηγό κλωβού HTL-3060-DD-95, βαρέων καθηκόντων, μήκος 60 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HNF Μοντέλο: HTL-3060-DD-95Cross Ref: 1TGU8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,693.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Mesh Stock
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge14
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος ματιών3/4" x 1-1/2"
Αριθμός Ράφων0
Συνολικό βάθος30 "
συνολικό ύψος57 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος30 "
Μήκος ραφιού60 "
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 159.75
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)168.91
Πλάτος πλοίου (cm)143.35
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςΜήκος ραφιούΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING HTL-3048-DD-95 Cage Truck, Heavy Duty, Μήκος 48 ίντσες | AB3HNE 1TGU7 HTL-3048-DD-95Παλτό σε σκόνη-2000 λίβρες48 "48 "-€1,479.48
DURHAM MANUFACTURING HTL-2448-DD-95 Cage Truck, Low Deck, Pad Lockable, Χωρητικότητα 2000 Lbs, Μέγεθος 24 x 48 ίντσες | CF6KVF HTL-2448-DD-95Βαφή σε σκόνη54.5 "2000 lbs.--26 "€1,329.49
DURHAM MANUFACTURING HTL-2460-DD-95 Cage Truck, Low Deck, Pad Lockable, Χωρητικότητα 2000 Lbs, Μέγεθος 24 x 60 ίντσες | CF6KVL HTL-2460-DD-95Βαφή σε σκόνη66.5 "2000 lbs.--26 "€1,412.71
DURHAM MANUFACTURING HTL-3660-DD-95 Cage Truck, Low Deck, Pad Lockable, Χωρητικότητα 2000 Lbs, Μέγεθος 36 x 60 ίντσες | CF6KWA HTL-3660-DD-95Βαφή σε σκόνη66.5 "2000 lbs.--38 "€2,406.26
DURHAM MANUFACTURING HTL-3672-DD-95 Cage Truck, Low Deck, Pad Lockable, Χωρητικότητα 2000 Lbs, Μέγεθος 36 x 72 ίντσες | CF6KWF HTL-3672-DD-95Βαφή σε σκόνη78.5 "2000 lbs.--38 "€2,520.46
DURHAM MANUFACTURING HTL-4474-DD-95 Cage Truck, Low Deck, Pad Lockable, Χωρητικότητα 2000 Lbs, Μέγεθος 44 x 74 ίντσες | CF6KWK HTL-4474-DD-95Βαφή σε σκόνη80.5 "2000 lbs.--46 "€2,625.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Φορτηγό κλωβού HTL-3060-DD-95, βαρέων καθηκόντων, μήκος 60 ίντσες
€1,693.44 /μονάδα