DUKE 156540 Element, Heat 120V, 300W | CP3UZA 32ZF28

DUKE 156540 Element, Heat 120V, 300W

Είδος: CP3UZA Μοντέλο: 156540Cross Ref: 32ZF28
€216.35 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοιχείο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DUKE 155752 Element, Heat 52V, 300W | CP3UZB 32ZF20 155752€119.29
RFQ
DUKE 155074 Element, Inner 208V, 2667W | CP3UZC 29PC59 155074€304.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUKE 156540 Element, Heat 120V, 300W
€216.35 /μονάδα