DUKE 155074 Element, Inner 208V, 2667W | CP3UZC 29PC59

DUKE 155074 Element, Inner 208V, 2667W

Είδος: CP3UZC Μοντέλο: 155074Cross Ref: 29PC59
€304.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοιχείο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DUKE 156540 Στοιχείο, Θερμότητα 120V, 300W | CP3UZA 32ZF28 156540€216.35
RFQ
DUKE 155752 Στοιχείο, Θερμότητα 52V, 300W | CP3UZB 32ZF20 155752€119.29
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUKE 155074 Element, Inner 208V, 2667W
€304.49 /μονάδα