Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ CHK BRS 410-4F4M-F Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου εμβόλου Ορείχαλκος 1/4 ίντσες | AD7CFQ 4DHU4

SMC VALVES CHK BRS 410-4F4M-F Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου εμβόλου ορειχάλκινο 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7CFQ Μοντέλο: CHK BRS 410-4F4M-FCross Ref: 4DHU4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου εμβόλου
Καπάκι στο Inlet Center5-7 / 16 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Πίεση ρωγμών1 psi
Εξάγωνο μέγεθος19 / 32 "
Μήκος1.375 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού500 psi
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος19 / 32 "
Υλικό σφραγίδαςViton
Υλικό καθίσματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος1 / 4 "
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος19 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό καθίσματοςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθοςΠλάτοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
SMC ΒΑΛΒΙΕΣ CHK BRS 210-2M2M-B Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου εμβόλου Ορείχαλκος 1/8 ίντσες | AD7CEV 4DHR3 CHK BRS 210-2M2M-BΟρείχαλκοςMNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Ορείχαλκος250 βαθμοί F€28.81
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2M-F Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου εμβόλου Ορείχαλκος 1/8 ίντσες | AD7CEW 4DHR4 CHK BRS 210-2M2M-FΟρείχαλκοςMNPT x MNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Ορείχαλκος180 βαθμοί F€28.19
SMC VALVES CHK BRS 210-2F2M-B Έμβολο ελατηρίου βαλβίδας ελέγχου ορείχαλκου 1/8 ίντσας | AD7CEX 4DHR5 CHK BRS 210-2F2M-BΟρείχαλκοςFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Ορείχαλκος180 βαθμοί F€28.43
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ CHK BRS 210-2F2M-F Εμβολοφόρος βαλβίδα ανάρτησης Ορείχαλκος 1/8 ίντσες | AD7CEY 4DHR6 CHK BRS 210-2F2M-FΟρείχαλκοςFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Ορείχαλκος180 βαθμοί F€30.65
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ CHK BRS 210-2M2F-B Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου εμβόλου Ορείχαλκος 1/8 ίντσες | AD7CEZ 4DHR7 CHK BRS 210-2M2F-BΟρείχαλκοςMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Ορείχαλκος180 βαθμοί F€30.56
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ CHK BRS 210-2M2F-F Εμβολοφόρος βαλβίδα ανάρτησης Ορείχαλκος 1/8 ίντσες | AD7CFA 4DHR8 CHK BRS 210-2M2F-FΟρείχαλκοςMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Ορείχαλκος180 βαθμοί F€29.57
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ CHK BRS 215-2F2F-B Εμβολοφόρος βαλβίδα ανάρτησης Ορείχαλκος 1/8 ίντσες | AD7CFB 4DHR9 CHK BRS 215-2F2F-ΒΟρείχαλκοςFNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1.375 "Ορείχαλκος180 βαθμοί F€27.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES CHK BRS 410-4F4M-F Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου εμβόλου ορειχάλκινο 1/4 ίντσας
€28.52 /μονάδα