Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DUFF-NORTON LT100-2-100P Ενεργοποιητής 24vdc Travel 3.9 ίντσες | AE3RYL 5FTH7

DUFF-NORTON LT100-2-100P Actuator 24vdc Travel 3.9 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3RYL Μοντέλο: LT100-2-100PCross Ref: 5FTH7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€166.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μέγιστο (C / F)-25C / 150F
ΡουλεμάνΚύλινδρος
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΟχι
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
ΦάκελοιΟχι
Σύστημα ΜετάδοσηςΑκμή
Κύκλος20%
Τύπος περιβλήματοςIP66
Πλήρες φορτίο2.0
ΓρανάζιαΜέταλλο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος διακόπτη ορίουΕσωτερικό μη ρυθμιζόμενο
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-25 βαθμοί C / 150 βαθμοί F
Μέγιστη. Ροπή112
Τύπος κινητήραΜόνιμος μαγνήτης
Τοποθέτηση ΤύποςClevis
ΡάβδωσηΝτέλριν
Υλικό καρυδιώνΝτέλριν
Ονομαστικό φορτίο (λίβρες)112
Ανασυρμένη διάσταση (σε.)9.4
Ανασυρόμενο μήκος9.5 "
Τύπος βίδαςΑκμή
Ταχύτητα30 ίντσες / λεπτά
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου4"
Θερμική προστασίαΟχι
Μεταφραστικός σωλήναςαλουμίνιο
Ταξίδι3.9 "
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.846
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8483405010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σήμα ανατροφοδότησης (Ποτενσιόμετρο)
    • Υλικό οδηγού σφραγίδας (Delrin)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΜέγιστη. ΡοπήΑνασυρόμενο μήκοςΤαχύτηταΤαξίδιΤάσηΤιμή
DUFF-NORTON LT225-1-200 Γραμμικός ενεργοποιητής 12vdc Travel 7.9 In | AE3RXF 5FTE9 LT225-1-2003.522512 "12 ίντσες / λεπτά7.9 "12 VDC€148.33
DUFF-NORTON LT100-2-150 Γραμμικός ενεργοποιητής 24vdc Travel 5.9 In | AE3RXM 5FTF5 LT100-2-1502.011210 "30 ίντσες / λεπτά5.9 "24 VDC€140.58
DUFF-NORTON LT100-2-300 Γραμμικός ενεργοποιητής 24vdc Travel 11.8 In | AE3RXQ 5FTF8 LT100-2-3002.011216 "30 ίντσες / λεπτά11.8 "24 VDC€162.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUFF-NORTON LT100-2-100P Actuator 24vdc Travel 3.9 ιντσών
€166.12 /μονάδα