Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DUFF-NORTON LT100-2-150 Γραμμικός ενεργοποιητής 24vdc Travel 5.9 In | AE3RXM 5FTF5

DUFF-NORTON LT100-2-150 Linear Actuator 24vdc Travel 5.9 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3RXM Μοντέλο: LT100-2-150Cross Ref: 5FTF5
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
€140.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μέγιστο (C / F)-25C / 150F
ΡουλεμάνΚύλινδρος
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΟχι
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
ΦάκελοιΟχι
Σύστημα ΜετάδοσηςΑκμή
Κύκλος20%
Τύπος περιβλήματοςIP66
Πλήρες φορτίο2.0
ΓρανάζιαΜέταλλο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος διακόπτη ορίουΕσωτερικό μη ρυθμιζόμενο
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-25 βαθμοί C / 150 βαθμοί F
Μέγιστη. Ροπή112
Τύπος κινητήραΜόνιμος μαγνήτης
Τοποθέτηση ΤύποςClevis
ΡάβδωσηΝτέλριν
Υλικό καρυδιώνΝτέλριν
Ονομαστικό φορτίο (λίβρες)112
Ανασυρμένη διάσταση (σε.)10
Ανασυρόμενο μήκος10 "
Τύπος βίδαςΑκμή
Ταχύτητα30 ίντσες / λεπτά
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου5.9 "
Θερμική προστασίαΟχι
Μεταφραστικός σωλήναςαλουμίνιο
Ταξίδι5.9 "
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8483405010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σήμα σχολίων (Όχι)
    • Υλικό οδηγού σφραγίδας (Delrin)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΜέγιστη. ΡοπήΑνασυρόμενο μήκοςΤαχύτηταΤαξίδιΤάσηΤιμή
DUFF-NORTON LT225-1-200 Γραμμικός ενεργοποιητής 12vdc Travel 7.9 In | AE3RXF 5FTE9 LT225-1-2003.522512 "12 ίντσες / λεπτά7.9 "12 VDC€148.33
DUFF-NORTON LT100-2-300 Γραμμικός ενεργοποιητής 24vdc Travel 11.8 In | AE3RXQ 5FTF8 LT100-2-3002.011216 "30 ίντσες / λεπτά11.8 "24 VDC€162.30
DUFF-NORTON LT100-2-100P Ενεργοποιητής 24vdc Travel 3.9 ίντσες | AE3RYL 5FTH7 LT100-2-100P2.01129.5 "30 ίντσες / λεπτά3.9 "24 VDC€166.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUFF-NORTON LT100-2-150 Linear Actuator 24vdc Travel 5.9 In
€140.58 /μονάδα