Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DUFF-NORTON LT225-1-200 Γραμμικός ενεργοποιητής 12vdc Travel 7.9 In | AE3RXF 5FTE9

DUFF-NORTON LT225-1-200 Linear Actuator 12vdc Travel 7.9 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3RXF Μοντέλο: LT225-1-200Cross Ref: 5FTE9
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
€148.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μέγιστο (C / F)-25C / 150F
ΡουλεμάνΚύλινδρος
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΟχι
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
ΦάκελοιΟχι
Σύστημα ΜετάδοσηςΑκμή
Κύκλος20%
Τύπος περιβλήματοςIP66
Πλήρες φορτίο3.5
ΓρανάζιαΜέταλλο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος διακόπτη ορίουΕσωτερικό μη ρυθμιζόμενο
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-25 βαθμοί C / 150 βαθμοί F
Μέγιστη. Ροπή225
Τύπος κινητήραΜόνιμος μαγνήτης
Τοποθέτηση ΤύποςClevis
ΡάβδωσηΝτέλριν
Υλικό καρυδιώνΝτέλριν
Ονομαστικό φορτίο (λίβρες)225
Ανασυρμένη διάσταση (σε.)12.1
Ανασυρόμενο μήκος12 "
Τύπος βίδαςΑκμή
Ταχύτητα12 ίντσες / λεπτά
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου7.9 "
Θερμική προστασίαΟχι
Μεταφραστικός σωλήναςαλουμίνιο
Ταξίδι7.9 "
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.927
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)42.16
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8483405010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σήμα σχολίων (Όχι)
    • Υλικό οδηγού σφραγίδας (Delrin)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΜέγιστη. ΡοπήΑνασυρόμενο μήκοςΤαχύτηταΤαξίδιΤάσηΤιμή
DUFF-NORTON LT100-2-150 Γραμμικός ενεργοποιητής 24vdc Travel 5.9 In | AE3RXM 5FTF5 LT100-2-1502.011210 "30 ίντσες / λεπτά5.9 "24 VDC€140.58
DUFF-NORTON LT100-2-300 Γραμμικός ενεργοποιητής 24vdc Travel 11.8 In | AE3RXQ 5FTF8 LT100-2-3002.011216 "30 ίντσες / λεπτά11.8 "24 VDC€162.30
DUFF-NORTON LT100-2-100P Ενεργοποιητής 24vdc Travel 3.9 ίντσες | AE3RYL 5FTH7 LT100-2-100P2.01129.5 "30 ίντσες / λεπτά3.9 "24 VDC€166.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUFF-NORTON LT225-1-200 Linear Actuator 12vdc Travel 7.9 In
€148.33 /μονάδα