DUCTMATE GRFTJ9GA24 Σύνδεσμος αγωγού Tee 9 ίντσας 24 Gauge | AF2CVD 6RFZ1

DUCTMATE GRFTJ9GA24 Εφαρμογή αγωγού Tee 9 ιντσών 24 Gauge

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2CVD Μοντέλο: GRFTJ9GA24Cross Ref: 6RFZ1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€117.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος9"
Μέγεθος αγωγού9"
Gauge24
Ύψος13.5 "
Διάμετρος εισόδου9"
Μήκος16.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.9"
Βαθμός πίεσης3 "WG
ΧαρακτηριστικάTee
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.61
Ύψος πλοίου (cm)54.61
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)39.62
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Σφραγισμένο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούGaugeΎψοςΔιάμετρος εισόδουΜήκοςOutlet Dia.Τιμή
DUCTMATE GRFTJ5GA26 Δακτύλιος προσαρμογής Tee 5 ιντσών 26 Gauge | AF2CUY 6RFY6 GRFTJ5GA265"5"5"269"5"14.125 "5"€72.04
DUCTMATE GRFTJ7GA26 Δαχτυλίδι προσαρμογής Tee 7 ίντσας 26 Gauge | AF2CUZ 6RFY7 GRFTJ7GA267"7"7"2611 "7"14.5 "7"€87.01
DUCTMATE GRFTJ9GA26 Δαχτυλίδι προσαρμογής Tee 9 ίντσας 26 Gauge | AF2CVA 6RFY8 GRFTJ9GA269"9"9"2613.5 "9"16.75 "9"€110.89
DUCTMATE GRFTJ5GA24 Tee Fitting Tee 5 Inch 24 Gauge | AF2CVB 6RFY9 GRFTJ5GA245"5"5"249"5"14.125 "5"€79.80
DUCTMATE GRFTJ7GA24 Δαχτυλίδι προσαρμογής Tee 7 ιντσών 24 Gauge | AF2CVC 6RFZ0 GRFTJ7GA247"7"7"2411 "7"14.5 "7"€90.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUCTMATE GRFTJ9GA24 Εφαρμογή αγωγού Tee 9 ιντσών 24 Gauge
€117.77 /μονάδα