DUCTMATE GRFTJ14GA26 14 ίντσες διάμετρος 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUM 6EKN9

DUCTMATE GRFTJ14GA26 14 ιντσών με διάμετρο 26 μετρητή κουμπωτή σωλήνα χωρίς ροή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8NUM Μοντέλο: GRFTJ14GA26Cross Ref: 6EKN9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€187.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος14 "
Μέγεθος αγωγού14 "
Gauge26
Ύψος18.75 "
Διάμετρος εισόδου14 "
Μήκος24 "
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.14 "
Βαθμός πίεσης3 "WG
ΧαρακτηριστικάTee
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)72.39
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Σφραγισμένη / ελεύθερη ροή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούGaugeΎψοςΔιάμετρος εισόδουΜήκοςOutlet Dia.Τιμή
DUCTMATE GRFTJ4GA26 Διάμετρος 4 ιντσών 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUG 6EKN4 GRFTJ4GA264"4"4"268"4"10.5 "4"€63.17
DUCTMATE GRFTJ6GA26 Διάμετρος 6 ιντσών 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUH 6ΕΚΝ5 GRFTJ6GA266"6"6"269.5 "6"13 "6"€80.90
DUCTMATE GRFTJ8GA26 8 ίντσες διάμετρος 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUJ 6EKN6 GRFTJ8GA268"8"8"2612.13 "8"15.75 "8"€92.56
DUCTMATE GRFTJ10GA26 Διάμετρος 10 ιντσών 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUK 6EKN7 GRFTJ10GA2610 "10 "10 "2614.13 "10 "20 "10 "€133.73
DUCTMATE GRFTJ12GA26 Διάμετρος 12 ιντσών 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUL 6EKN8 GRFTJ12GA2612 "12 "12 "2616.75 "12 "21.5 "12 "€163.33
DUCTMATE GRFTJ6GA24 Διάμετρος 6 ιντσών 24 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUN 6EKP1 GRFTJ6GA246"6"6"249.5 "6"13 "6"€89.25
DUCTMATE GRFTJ8GA24 8 ίντσες διάμετρος 24 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUP 6EKP2 GRFTJ8GA248"8"8"2412.13 "8"15.75 "8"€96.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUCTMATE GRFTJ14GA26 14 ιντσών με διάμετρο 26 μετρητή κουμπωτή σωλήνα χωρίς ροή
€187.86 /μονάδα