DUCTMATE GRFTJ12GA26 Διάμετρος 12 ιντσών 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUL 6EKN8

DUCTMATE GRFTJ12GA26 12 ιντσών με διάμετρο 26 μετρητή κουμπωτή σωλήνα χωρίς ροή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8NUL Μοντέλο: GRFTJ12GA26Cross Ref: 6EKN8

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€163.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος12 "
Μέγεθος αγωγού12 "
Gauge26
Ύψος16.75 "
Διάμετρος εισόδου12 "
Μήκος21.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.12 "
Βαθμός πίεσης3 "WG
ΧαρακτηριστικάTee
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.51
Ύψος πλοίου (cm)72.14
Μήκος πλοίου (cm)44.96
Πλάτος πλοίου (cm)43.69
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Σφραγισμένη / ελεύθερη ροή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούGaugeΎψοςΔιάμετρος εισόδουΜήκοςOutlet Dia.Τιμή
DUCTMATE GRFTJ4GA26 Διάμετρος 4 ιντσών 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUG 6EKN4 GRFTJ4GA264"4"4"268"4"10.5 "4"€63.17
DUCTMATE GRFTJ6GA26 Διάμετρος 6 ιντσών 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUH 6ΕΚΝ5 GRFTJ6GA266"6"6"269.5 "6"13 "6"€80.90
DUCTMATE GRFTJ8GA26 8 ίντσες διάμετρος 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUJ 6EKN6 GRFTJ8GA268"8"8"2612.13 "8"15.75 "8"€92.56
DUCTMATE GRFTJ10GA26 Διάμετρος 10 ιντσών 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUK 6EKN7 GRFTJ10GA2610 "10 "10 "2614.13 "10 "20 "10 "€133.73
DUCTMATE GRFTJ14GA26 14 ίντσες διάμετρος 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUM 6EKN9 GRFTJ14GA2614 "14 "14 "2618.75 "14 "24 "14 "€187.86
DUCTMATE GRFTJ6GA24 Διάμετρος 6 ιντσών 24 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUN 6EKP1 GRFTJ6GA246"6"6"249.5 "6"13 "6"€89.25
DUCTMATE GRFTJ8GA24 8 ίντσες διάμετρος 24 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUP 6EKP2 GRFTJ8GA248"8"8"2412.13 "8"15.75 "8"€96.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUCTMATE GRFTJ12GA26 12 ιντσών με διάμετρο 26 μετρητή κουμπωτή σωλήνα χωρίς ροή
€163.33 /μονάδα