DUCTMATE GRFTJ10GA26 Διάμετρος 10 ιντσών 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUK 6EKN7

DUCTMATE GRFTJ10GA26 10 ιντσών με διάμετρο 26 μετρητή κουμπωτή σωλήνα χωρίς ροή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8NUK Μοντέλο: GRFTJ10GA26Cross Ref: 6EKN7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€133.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος10 "
Μέγεθος αγωγού10 "
Gauge26
Ύψος14.13 "
Διάμετρος εισόδου10 "
Μήκος20 "
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.10 "
Βαθμός πίεσης3 "WG
ΧαρακτηριστικάTee
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5965
Ύψος πλοίου (cm)54.86
Μήκος πλοίου (cm)39.12
Πλάτος πλοίου (cm)38.61
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Σφραγισμένη / ελεύθερη ροή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούGaugeΎψοςΔιάμετρος εισόδουΜήκοςOutlet Dia.Τιμή
DUCTMATE GRFTJ4GA26 Διάμετρος 4 ιντσών 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUG 6EKN4 GRFTJ4GA264"4"4"268"4"10.5 "4"€63.17
DUCTMATE GRFTJ6GA26 Διάμετρος 6 ιντσών 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUH 6ΕΚΝ5 GRFTJ6GA266"6"6"269.5 "6"13 "6"€80.90
DUCTMATE GRFTJ8GA26 8 ίντσες διάμετρος 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUJ 6EKN6 GRFTJ8GA268"8"8"2612.13 "8"15.75 "8"€92.56
DUCTMATE GRFTJ12GA26 Διάμετρος 12 ιντσών 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUL 6EKN8 GRFTJ12GA2612 "12 "12 "2616.75 "12 "21.5 "12 "€163.33
DUCTMATE GRFTJ14GA26 14 ίντσες διάμετρος 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUM 6EKN9 GRFTJ14GA2614 "14 "14 "2618.75 "14 "24 "14 "€187.86
DUCTMATE GRFTJ6GA24 Διάμετρος 6 ιντσών 24 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUN 6EKP1 GRFTJ6GA246"6"6"249.5 "6"13 "6"€89.25
DUCTMATE GRFTJ8GA24 8 ίντσες διάμετρος 24 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUP 6EKP2 GRFTJ8GA248"8"8"2412.13 "8"15.75 "8"€96.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUCTMATE GRFTJ10GA26 10 ιντσών με διάμετρο 26 μετρητή κουμπωτή σωλήνα χωρίς ροή
€133.73 /μονάδα