DAYTON Κινητήρες συνεχούς ρεύματος πλαισίου 56C Washdown


Φίλτρα
Ρουλεμάν: Μπάλα , Πλαίσιο: 56C , Κατηγορία μόνωσης: H , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Μεταβλητή ταχύτητα , Σχεδιασμός κινητήρα: Μόνιμος μαγνήτης DC , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό με ανεμιστήρα , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , RPM πινακίδας: 1750 , Περιστροφή: CW / CCW , Εύρος στροφών: 1701-1800 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Μήκος άξονα: 1 15 / 16 "
ΣτυλΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1F654
2.51/48.875 "10.75 "90 VDC€1,303.06
A
1F648
3.51/29.875 "13 "180 VDC€1,174.43
A
1F650
51/29.875 "13 "90 VDC€1,303.88
A
1F640
5.0112.875 "17 "180 VDC€1,783.75
A
1F646
7.63/411.875 "15 "90 VDC€1,403.35
A
1F642
10.0112.875 "17 "90 VDC€1,660.52

Κινητήρες συνεχούς ρεύματος πλαισίου 56C Washdown

Οι κινητήρες DC πλυσίματος πλαισίου Dayton 56C διαθέτουν εντελώς κλειστό περίβλημα ικανό να αντέχει σε περιβάλλοντα με υγρασία / υψηλή υγρασία ή συχνό πλύσιμο για λόγους υγιεινής & καθαριότητας. Είναι ιδανικά για τη βιομηχανία χημικών, τροφίμων και ποτών και φαρμάκων. Αυτοί οι κινητήρες είναι εξοπλισμένοι με ρουλεμάν για λιγότερες τριβές περιστροφής ενώ λειτουργούν με μέγιστη ταχύτητα 1750 σ.α.λ. Έχουν ένα εντελώς κλειστό περίβλημα με ψύξη με ανεμιστήρα για την αποφυγή θέρμανσης του κινητήρα και μπορούν να λειτουργούν σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 βαθμούς C. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους κινητήρες DC πλύσης, που διατίθενται σε 1/4, 1/3, 1/ Παραλλαγές 2, 3/4 & 1 hp.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;