DAYTON 1F646 Motor Wash Tefc 3/4 Hp 1750rpm 90vdc | AA9TKM

DAYTON 1F646 Washdown Motor Tefc 3/4 Hp 1750rpm 90vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9TKM Μοντέλο: 1F646

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,403.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ DC Washdown
ΡουλεμάνΜπάλα
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο7.6
Ροπή πλήρους φορτίου27.4 ίντσες-lb.
HP3/4
Μονωτική κατηγορίαH
Μήκος λιγότερο άξονας11.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΜεταβλητή ταχύτητα
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος μαγνήτης DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1750
Συνολικό μήκος15 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1 15 / 16 "
Τάση90 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8501314000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή
DAYTON 1F640 Washdown Dc Motor Tefc 1 Hp 1750rpm 180vdc | AA9TKF 1F6405.0112.875 "17 "180 VDC€1,783.75
Μόνωση κινητήρα DAYTON 1F642 DC Washdown, 1750 rpm, 90 VDC, Class H | AA9TKH 1F64210.0112.875 "17 "90 VDC€1,660.52
DAYTON 1F648 Motor Wash Tefc 1/2 Hp 1750rpm 180vdc | AA9TKP 1F6483.51/29.875 "13 "180 VDC€1,174.43
DAYTON 1F650 Washdown Motor Tefc 1/2 Hp 1750rpm 90vdc | AA9TKR 1F65051/29.875 "13 "90 VDC€1,303.88
DAYTON 1F654 Motor Wash Tefc 1/4 Hp 1750rpm 90vdc | AA9TKW 1F6542.51/48.875 "10.75 "90 VDC€1,303.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1F646 Washdown Motor Tefc 3/4 Hp 1750rpm 90vdc
€1,403.35 /μονάδα