Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DUCTMATE GRECP5GA26 Ακροδέκτης Ακρόμπαρο καπάκι 5 In | AF2AFK 6PGE5

DUCTMATE GRECP5GA26 Ακραίο κάλυμμα τοποθέτησης αεραγωγών 5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2AFK Μοντέλο: GRECP5GA26Cross Ref: 6PGE5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος5"
Μέγεθος αγωγού5"
Gauge26
Ύψος2"
Διάμετρος εισόδου5"
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.5"
Βαθμός πίεσης3 "WG
ΧαρακτηριστικάΤέλος κάλυμμα
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Προ-σφραγισμένο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούGaugeΔιάμετρος εισόδουOutlet Dia.ΠλάτοςΤιμή
DUCTMATE GRECP7GA26 Ακροδέκτης Τελικό πώμα 7 σε | AF2AFL 6PGE6 GRECP7GA267"7"267"7"7"€11.24
DUCTMATE GRECP9GA26 Ακροδέκτης καπάκι ακροδέκτη 9 σε | AF2AFM 6PGE7 GRECP9GA269"9"269"9"9"€15.55
DUCTMATE GRECP5GA24 Ακροδέκτης καπάκι άκρο 5 σε | AF2AFN 6PGE8 GRECP5GA245"5"245"5"5"€16.67
DUCTMATE GRECP7GA24 Ακροδέκτης Στεγανοποιητικό πώμα 7 In | AF2AFP 6PGE9 GRECP7GA247"7"247"7"7"€15.65
DUCTMATE GRECP9GA24 Ακροδέκτης καπάκι ακροδέκτη 9 σε | AF2CUX 6RFY5 GRECP9GA249"9"249"9"9"€21.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUCTMATE GRECP5GA26 Ακραίο κάλυμμα τοποθέτησης αεραγωγών 5 ίντσες
€10.32 /μονάδα