Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DRIV-LOK U39710.018.0150 Grooved Pin, A Zinc, 1-1/2 X 0.19 Size, 10Pk | AC3LEG 2UHJ2

DRIV-LOK U39710.018.0150 Grooved Pin, A Zinc, 1-1/2 X 0.19 Μέγεθος, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3LEG Μοντέλο: U39710.018.0150Cross Ref: 2UHJ2
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
€10.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα αυλακιού
φινίρισμαψευδάργυρος
Μεγάλο τέλος Dia.0.198 "
Μεγάλο τέλος Dia. Ανοχή+/- 0.0025 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος1.5 "
Σκληρότητα RockwellB85
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)54,000
Δύναμη μονής διάτμησης (PSI)64,000
Μικρό τέλος Dia.0.187 "
Μικρό τέλος Dia. Ανοχή+/- 0.003 "
ΧαρακτηριστικάΤύπος Α

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DRIV-LOK U39710.018.0150 Grooved Pin, A Zinc, 1-1/2 X 0.19 Μέγεθος, 10 Pk
€10.20 /πακέτο