Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DRIV-LOK SLTP2190750CP Καρφίτσα με αυλακώσεις, 3/4 X 7/32 Μέγεθος, 100Pk | AE3BLQ 5BE97

DRIV-LOK SLTP2190750CP Καρφίτσα με αυλακώσεις, 3/4 X 7/32 Μέγεθος, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3BLQ Μοντέλο: SLTP2190750CPΣταυρός: 5BE97
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
€47.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)0.226-0.232 "
Διάμετρος λοξού0.021 "
Μήκος λοξού (Μέγ.)0.065 "
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.011 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)5850
φινίρισμαΠαθητική
Ταιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)0.219-0.224 "
Ανοχή μήκους+/- 0.015 "
Υλικό420 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ονομαστική διάμετρος7 / 32 "
Συνολικό μήκος3 / 4 "
Σκληρότητα RockwellRC43-52
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Wall Πάχος0.048 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)Διάμετρος λοξούΜήκος λοξού (Μέγ.)Μήκος Chamfer (Ελάχ.)Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)φινίρισμαΤαιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)Ανοχή μήκουςΤιμή
DRIV-LOK SLTP0620187CP Καρφίτσα με αυλακώσεις, 1/16 X 3/16 Μέγεθος, 100Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 λίβρεςΠαθητική0.062-0.065 "+/- 0.015 "€14.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DRIV-LOK SLTP2190750CP Καρφίτσα με αυλακώσεις, 3/4 X 7/32 Μέγεθος, 100 Pk
€47.87 /πακέτο