Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DRIV-LOK GG1561000G2ZN Grooved Pin, G Zinc, 1 Length X 0.165 Depth, 25Pk | AC4ALE 2YAJ5

DRIV-LOK GG1561000G2ZN αυλακωτή καρφίτσα, G ψευδάργυρος, 1 μήκος X 0.165 βάθος, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4ALE Μοντέλο: GG1561000G2ZNΣταυρός: 2YAJ5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα αυλακιού
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)2300
φινίρισμαψευδάργυρος
Μεγάλο τέλος Dia.0.165 "
Μεγάλο τέλος Dia. Ανοχή+/- 0.0015 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος1"
Σκληρότητα RockwellB85
Μικρό τέλος Dia.0.156 "
Μικρό τέλος Dia. Ανοχή+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΠληκτρολογήστε G

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DRIV-LOK GG1561000G2ZN αυλακωτή καρφίτσα, G ψευδάργυρος, 1 μήκος X 0.165 βάθος, 25 Pk
€16.91 /πακέτο