Φορητός ανεμιστήρας / στεγνωτήρας DRI-EAZ F568 Μεταβλητής ταχύτητας, 2600 CFM Υψηλή, 115V Τάση | CD2MUY 425X94

DRI-EAZ F568 Φορητός φυσητήρας/στεγνωτήριο μεταβλητής ταχύτητας, 2600 CFM Υψηλό, 115V τάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD2MUY Μοντέλο: F568Σταυρός: 425Χ94

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€743.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός ανεμιστήρας / στεγνωτήριο
Κατεύθυνση ροής αέραΟριζόντια κάθετα
Ενισχυτές2.7
Υψηλή CFM2600
Μέγεθος αγωγού14 AWG
Χρώμα στέγασηςΜπλε
Στέγαση Dia.24-5 / 16 "
Ύψος στέγασης24 7 / 64 "
Μήκος στέγασης10 13 / 16 "
Στέγαση ΥλικόRotomolded πολυαιθυλένιο
Πλάτος στέγασης24 5 / 16 "
Hz60
Κινητήρας HP13/32
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός Λεπίδες7
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός ΤαχυτήτωνΜεταβλητός
Ύψος εξόδου17 "
Πλάτος εξόδου17 "
συνολικό ύψος24 "
Συνολικό μήκος10 13 / 16 "
συνολικό πλάτος24 5 / 16 "
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύος16ft.
Έλικα Dia.16.5 "
Υλικό έλικαςΝάιλον
Απαιτεί120 VAC
Τάση115V
Διάμετρος τροχού16.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.375

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DRI-EAZ F568 Φορητός φυσητήρας/στεγνωτήριο μεταβλητής ταχύτητας, 2600 CFM Υψηλό, 115V τάση
€743.18 /μονάδα