Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DREMEL 3000-1/24 Περιστροφικό Εργαλείο 120 V 1.2 A | AA6MCR 14H446

DREMEL 3000-1/24 Περιστροφικό εργαλείο 120 V 1.2 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6MCR Μοντέλο: 3000-1/24Σταυρός: 14H446
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
€123.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφικό εργαλείο
Ενισχυτές @ 120V1.2
Χωρίς φορτίο RPM5000 - 32000
Ταχύτητααπό 5000 έως 32000
Μήκος εργαλείου8
Βάρος εργαλείου3.24 λίβρες
Τάση120 V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4625
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8467290090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Το Dremel 3000-1/24 είναι ένα κιτ εργαλείων υψηλής απόδοσης, μεταβλητής ταχύτητας που περιέχει ένα περιστροφικό εργαλείο Dremel 3000, έναν οδηγό λείανσης / λείανσης, μια σκληρή θήκη μεταφοράς και 24 περιστροφικά εξαρτήματα εργαλείων με θήκη αξεσουάρ.
    • Το περιστροφικό εργαλείο Dremel είναι κατάλληλο για τρίψιμο, αυλάκωση, διαμόρφωση, κοπή, λείανση, στίλβωση και σκάλισμα διαφορετικών υλικών όπως μέταλλα, ξύλα, πλαστικά, πέτρα, γυαλί, κεραμικά και πορσελάνη. Διαθέτει εύρος στροφών χωρίς φορτίο 5000 - 35000, ισχυρό κινητήρα 1.2 A, καπάκι μύτης EZ Twist με ενσωματωμένο κλειδί, κατασκευή ρουλεμάν και αντικαταστάσιμες βούρτσες κινητήρα.
    • Αυτό το περιστροφικό εργαλείο 120 V διαθέτει αποτελεσματικό σχεδιασμό ανεμιστήρα και πλευρικούς αεραγωγούς που βοηθούν στο να διατηρείται το εργαλείο δροσερό ενώ χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους.
    • Επιλέξτε άλλα κιτ περιστροφικών εργαλείων που διατίθενται στο Η 1.6, Η 1.15 or Η 8 παραλλαγές.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DREMEL 3000-1/24 Περιστροφικό εργαλείο 120 V 1.2 A
€123.83 /μονάδα