Το περιστροφικό κιτ εργαλείων Dremel 4000-6/50 περιέχει ένα περιστροφικό εργαλείο με πολλαπλά μονοκόμματα εργαλεία όπως λειαντικές ρόδες, συρμάτινες βούρτσες, τρυπάνια, στιλβωτές, μύτες δρομολογητή, κόπτες χάραξης, τροχούς κοπής και άλλα εξαρτήματα διαφόρων σχημάτων για την εκτέλεση λείανσης, χάραξης , κοπή, λείανση, λείανση, στίλβωση & πολλές άλλες εφαρμογές. Το περιστροφικό εργαλείο διαθέτει έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα μέσα στο μικρό του άνετο μέγεθος για να δέχεται μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ.
Χαρακτηριστικά:
- Το περιστροφικό κιτ εργαλείων Dremel 4000-6/50 συνοδεύεται από ένα περιστροφικό εργαλείο 4000 κορδονιών, 50 αξεσουάρ Dremel υψηλής ποιότητας, 6 εξαρτήματα, μια πολυτελή θήκη μεταφοράς και μια θήκη αξεσουάρ.
- Ο κινητήρας υψηλής απόδοσης με μεταβλητή ταχύτητα και ηλεκτρονικό κύκλωμα ανάδρασης προσφέρει μέγιστη ισχύ και σταθερή απόδοση σε όλες τις ταχύτητες.
- Αυτό το εργαλείο διαθέτει έναν μοναδικό μηχανισμό εξαερισμού που αποτρέπει την υπερθέρμανση και παρέχει ομαλότερη, πιο δροσερή και αθόρυβη λειτουργία.
- Διαθέτει ζώνες λαβής 360 μοιρών στο λεπτό σώμα του για άνετο κράτημα και ξεχωριστό διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης & επιλογέα ταχύτητας για τέλειο έλεγχο των ταχυτήτων.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιες είναι μερικές οδηγίες ασφαλείας για τη λειτουργία αυτού του περιστροφικού κιτ εργαλείων Dremel 4000-6/50;
A.
- Αξεσουάρ όπως τροχοί που τοποθετούνται σε μανδρέλι και τύμπανα λείανσης θα πρέπει να τοποθετούνται πλήρως μέσα στο κολάρο ή το τσοκ.
- Ελέγχετε πάντα το εργαλείο και τα εξαρτήματα για ζημιές πριν από τη λειτουργία.
- Οι χρήστες θα πρέπει να φορούν ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό όπως ασπίδες προσώπου, προστατευτικά γυαλιά, μάσκες σκόνης, προστατευτικά ακοής, γάντια και ποδιές συνεργείου.
- Καθαρίζετε τακτικά τους αεραγωγούς του εργαλείου.
- Κρατήστε άλλα άρθρα, παρευρισκόμενους και άλλα εργαλεία μακριά από την περιοχή εφαρμογής.
Ε. Ποιες είναι οι ηλεκτρικές τιμές αυτού του περιστροφικού εργαλείου;
A. Το περιστροφικό εργαλείο μέσα σε αυτό το περιστροφικό κιτ εργαλείων Dremel 4000-6/50 έχει ονομαστική ένταση ρεύματος 1.6A και ονομαστική τάση 120VAC.
Ε. Ποιες είναι οι ταχύτητες στις οποίες λειτουργεί αυτό το περιστροφικό κιτ εργαλείων Dremel 4000-6/50;
A. Το περιστροφικό εργαλείο αυτού του περιστροφικού κιτ εργαλείων Dremel 4000-6/50 έχει μεταβλητές ταχύτητες που κυμαίνονται από 5000 έως 35000 σ.α.λ.