Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORMER A9771 / 4 Επέκταση τρυπανιού 1/4 ίντσας Μέγεθος 275mm OAL | AH8BWE 38GA59

DORMER A9771/4 Επέκταση Δράπανο 1/4 Inch Μέγεθος 275mm OAL

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8BWE Μοντέλο: A9771/4Cross Ref: 38GA59
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
€60.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαιρετικά μεγάλο τρυπάνι
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.2500
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1 / 4 "
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού190mm
Αριθμός λίσταςA977
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος275mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 130
Τύπος σημείουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0513
Ύψος πλοίου (cm)1.37
Μήκος πλοίου (cm)26.3
Πλάτος πλοίου (cm)1.37
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΤιμή
DORMER A9771 / 16 Επέκταση τρυπανιού 1/16 ίντσας Μέγεθος 150mm OAL | AH8BVR 38GA47 A9771 / 160.0626Κλασματική ίντσα100mm150mm€84.12
DORMER A9774.0X220 Extension Drill 4.0 Inch Μέγεθος 220mm OAL | AH8BVY 38GA53 Α9774.0Χ2200.1575Μετρικός150mm220mm€42.45
DORMER A9776.0X260 Extension Drill 6.0 Inch Μέγεθος 260mm OAL | AH8BWD 38GA58 Α9776.0Χ2600.2362Μετρικός180mm260mm€67.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORMER A9771/4 Επέκταση Δράπανο 1/4 Inch Μέγεθος 275mm OAL
€60.27 /μονάδα