Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORMER A9017.0 Jobber Drill Bit 7.00 mm AlCrN Coated A901 | AH8ALX 38FP78

DORMER A9017.0 Jobber Drill Bit 7.00mm AlCrN Coated A901

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8ALX Μοντέλο: A9017.0Cross Ref: 38FP78
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
€24.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.2756
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Μέγεθος κοπής τρυπανιών7.00mm
φινίρισμαAlCrN
Μήκος αυλακιού69mm
Αριθμός λίσταςA901
ΥλικόΧάλυβας κοβαλτίου
Συνολικό μήκος109mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 130
Τύπος σημείουΓενικού σκοπού
Σανκ Ντία.7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4999
Ύψος πλοίου (cm)3.6
Μήκος πλοίου (cm)3.6
Πλάτος πλοίου (cm)12.4
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
DORMER A9011 / 16 Jobber Drill Bit 1/16 Inch AlCrN Coated A901 | AH8AJA 38FP11 A9011 / 160.0626Κλασματική ίντσα22mm48mm1 / 16 "€11.84
DORMER A9014.2 Εργαλείο τρυπάνι 4.20mm AlCrN Coated A901 | AH8AKJ 38FP43 A9014.20.1654Μετρικός43mm75mm4-13 / 64 "€11.37
DORMER A9015.3 Εργαλείο τρυπάνι 5.30 mm AlCrN με επικάλυψη A901 | AH8AKZ 38FP57 A9015.30.2087Μετρικός52mm86mm5-19 / 64 "€14.41
DORMER A90111 / 32 Jobber DrillBit 11/32 Inch AlCrN με επικάλυψη A901 | AH8AMW 38FR01 A90111 / 320.3438Κλασματική ίντσα87mm121mm11 / 32 "€36.74
DORMER A90114.0 Jobber DrillBit 14.00mm AlCrN με επικάλυψη A901 | AH8APN 38FR44 A90114.00.5512Μετρικός108mm160mm14 "€125.71
DORMER A9019 / 16 Jobber Drill Bit 9/16 ιντσών AlCrN Coated A901 | AH8APP 38FR45 A9019 / 160.5625Κλασματική ίντσα122mm168mm9 / 16 "€119.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORMER A9017.0 Jobber Drill Bit 7.00mm AlCrN Coated A901
€24.78 /μονάδα