Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORMER A9011 / 16 Jobber Drill Bit 1/16 Inch AlCrN Coated A901 | AH8AJA 38FP11

DORMER A9011/16 Jobber Drill Bit 1/16 Inch AlCrN Coated A901

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8AJA Μοντέλο: A9011/16Cross Ref: 38FP11

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€5.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.0626
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1 / 16 "
φινίρισμαAlCrN
Μήκος αυλακιού22mm
Αριθμός λίσταςA901
ΥλικόΧάλυβας κοβαλτίου
Συνολικό μήκος48mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 130
Τύπος σημείουΓενικού σκοπού
Σανκ Ντία.1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0166
Ύψος πλοίου (cm)0.8
Μήκος πλοίου (cm)0.1
Πλάτος πλοίου (cm)1.2
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
DORMER A9014.2 Εργαλείο τρυπάνι 4.20mm AlCrN Coated A901 | AH8AKJ 38FP43 A9014.20.1654Μετρικός43mm75mm4-13 / 64 "€11.37
DORMER A9015.3 Εργαλείο τρυπάνι 5.30 mm AlCrN με επικάλυψη A901 | AH8AKZ 38FP57 A9015.30.2087Μετρικός52mm86mm5-19 / 64 "€7.21
DORMER A9017.0 Jobber Drill Bit 7.00 mm AlCrN Coated A901 | AH8ALX 38FP78 A9017.00.2756Μετρικός69mm109mm7"€12.39
DORMER A90111 / 32 Jobber DrillBit 11/32 Inch AlCrN με επικάλυψη A901 | AH8AMW 38FR01 A90111 / 320.3438Κλασματική ίντσα87mm121mm11 / 32 "€18.36
DORMER A90114.0 Jobber DrillBit 14.00mm AlCrN με επικάλυψη A901 | AH8APN 38FR44 A90114.00.5512Μετρικός108mm160mm14 "€62.86
DORMER A9019 / 16 Jobber Drill Bit 9/16 ιντσών AlCrN Coated A901 | AH8APP 38FR45 A9019 / 160.5625Κλασματική ίντσα122mm168mm9 / 16 "€59.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORMER A9011/16 Jobber Drill Bit 1/16 Inch AlCrN Coated A901
€5.92 /μονάδα