Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORMER A0123 / 4 Jobber Drill Bit 3/4 ιντσών T ίντσα με επίστρωση A012 | AH8AAG 38FK59

DORMER A0123/4 Jobber Drill Bit 3/4 ιντσών T ιντσών με επίστρωση A012

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8AAG Μοντέλο: A0123/4Cross Ref: 38FK59

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€21.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.7500
Μέγεθος κοπής τρυπανιών3 / 4 "
Μήκος αυλακιού6"
Αριθμός λίσταςA012
Συνολικό μήκος8"
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.306
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
DORMER A0121 / 64 Jobber Drill Bit 1/64 Inch T Inch Coated A012 | AH7ZVG 38FJ09 A0121 / 640.01563 / 16 "3 / 4 "1 / 64 "€0.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORMER A0123/4 Jobber Drill Bit 3/4 ιντσών T ιντσών με επίστρωση A012
€21.30 /μονάδα