Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORMER A0121 / 64 Jobber Drill Bit 1/64 Inch T Inch Coated A012 | AH7ZVG 38FJ09

DORMER A0121/64 Jobber Drill Bit 1/64 Inch T Inch Coated A012

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7ZVG Μοντέλο: A0121/64Cross Ref: 38FJ09

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.0156
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1 / 64 "
Μήκος αυλακιού3 / 16 "
Αριθμός λίσταςA012
Συνολικό μήκος3 / 4 "
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.1 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0027
Ύψος πλοίου (cm)1.1
Μήκος πλοίου (cm)5.3
Πλάτος πλοίου (cm)1.1
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
DORMER A0123 / 4 Jobber Drill Bit 3/4 ιντσών T ίντσα με επίστρωση A012 | AH8AAG 38FK59 A0123 / 40.75006"8"3 / 4 "€21.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORMER A0121/64 Jobber Drill Bit 1/64 Inch T Inch Coated A012
€0.80 /μονάδα