Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN CNC-75-2-R Knurling Tool Διάμετρος Med 5 1/2 ίντσας Συνολικό μήκος | AC9BMM 3FHC5

DORIAN CNC-75-2-R Εργαλείο Knurling Med Διάμετρος 5 1/2 ίντσες Συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9BMM Μοντέλο: CNC-75-2-RCross Ref: 3FHC5
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
€1,756.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Knurling
Χωρητικότητα1 έως 5 "
ΤροφήΤέλος
Ύψος κεφαλιού2"
επικεφαλής Μήκος1.875 "
επικεφαλής Πλάτος1.25 "
Συνολικό μήκος5.5 "
πρότυποΔιαμάντι χωρίς ώμους
ΓάμπαΤετράγωνα
Ύψος Shank3 / 4 "
Μήκος κνήμης3.25 "
Πλάτος στελέχους3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάCNC Modular, Medium Διάμετρος
ΤροχόςΔιπλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ8466308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση από τον ώμο (In.) (0.312)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΎψος ShankΜήκος κνήμηςΠλάτος στελέχουςΤιμή
DORIAN CNC-100-2-R Knurling Tool Διάμετρος Med 6 3/4 ίντσες Συνολικό μήκος | AC9BMN 3FHC6 CNC-100-2-R6.75 "1"4.5 "1"€1,778.52
DORIAN CNC-125-2-R Knurling Tool Διάμετρος Med 7 1/4 ίντσες Συνολικό μήκος | AC9BMP 3FHC7 CNC-125-2-R7.25 "1.25 "5"1.25 "€1,958.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN CNC-75-2-R Εργαλείο Knurling Med Διάμετρος 5 1/2 ίντσες Συνολικό μήκος
€1,756.23 /μονάδα