DORAN DS4100 Κλίμακα βρεφών 45 λίβρες Πλαστικά | AF6RHC 20GV82

DORAN DS4100 Βρεφική ζυγαριά 45 lb Πλαστική

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6RHC Μοντέλο: DS4100Cross Ref: 20GV82

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€675.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρεφική κλίμακα
Χωρητικότητα20 κιλά / 45 λίβρες
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Αποφοίτηση0.005 κιλά / 0.01 λίβρες
Υλικόπλαστικός
συνολικό ύψος3.75 "
Συνολικό μήκος25 "
συνολικό πλάτος13.75 "
Πηγή ενέργειας(4) Μπαταρίες AA
Βάθος επιφανείας ζύγισης25 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.7105
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8423810010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠηγή ενέργειαςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή
DORAN DS4050 Βρεφική κλίμακα 44 lb Πλαστικό | AF6RHB 20GV81 DS40503 29 / 32 "23.625 "15 "Μετασχηματιστής AC ή (4) μπαταρίες AA23.5 "€381.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORAN DS4100 Βρεφική ζυγαριά 45 lb Πλαστική
€675.20 /μονάδα