DORAN DS4050 Βρεφική κλίμακα 44 lb Πλαστικό | AF6RHB 20GV81

DORAN DS4050 Βρεφική ζυγαριά 44 lb Πλαστική

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6RHB Μοντέλο: DS4050Cross Ref: 20GV81

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€381.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρεφική κλίμακα
Χωρητικότητα20 κιλά / 45 λίβρες
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Αποφοίτηση0.005 κιλά / 0.01 λίβρες
Υλικόπλαστικός
συνολικό ύψος3 29 / 32 "
Συνολικό μήκος23.625 "
συνολικό πλάτος15 "
Πηγή ενέργειαςΜετασχηματιστής AC ή (4) μπαταρίες AA
Βάθος επιφανείας ζύγισης23.5 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8423810010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠηγή ενέργειαςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή
DORAN DS4100 Κλίμακα βρεφών 45 λίβρες Πλαστικά | AF6RHC 20GV82 DS41003.75 "25 "13.75 "(4) Μπαταρίες AA25 "€675.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORAN DS4050 Βρεφική ζυγαριά 44 lb Πλαστική
€381.52 /μονάδα