DOMNICK HUNTER ES2150 Διαχωριστής λαδιού νερού 124 Scfm Max | AD7YFJ 4HCZ2

DOMNICK HUNTER ES2150 Διαχωριστής νερού λαδιού 124 Scfm Μέγ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YFJ Μοντέλο: ES2150Cross Ref: 4HCZ2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,668.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστής λαδιού / νερού
Όγκος μονάδας απορρόφησης (Gal.)16
Ύψος32 "
Μήκος17 "
Μέγιστη. Αεροσυμπιεστής HP25
Μέγιστη. Ροή αέρα124 scfm
Μέγιστη. Πίεση232 psi
Θερμ. Εύρος41 έως 95 F
ΧαρακτηριστικάΠεπιεσμένου αέρα
Βάρος22 λίβρες
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.625
Ύψος πλοίου (cm)83.06
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Εισαγωγή συμπυκνωμάτων NPT (In.) ((1) 1/2, (1) 1/4)
    • Έξοδος νερού NPT (In.) (1/2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Ροή αέραΜέγιστη. ΠίεσηΘερμ. ΕύροςΒάροςΠλάτοςΤιμή
DOMNICK HUNTER ES2400 Διαχωριστής λαδιού νερού 535 Scfm Max | AD7YFK 4HCZ5 ES240047 "26 "535 scfm232 psi41 έως 95 F79 λίβρες41.75 "€2,993.33
DOMNICK HUNTER ES2500 Διαχωριστής λαδιού νερού 1062 Scfm Max | AG7BQH 4HCZ6 ES250060 "28 "1062 scfm232 psi41 έως 95 F154 λίβρες569029 "€4,539.92
DOMNICK HUNTER ES2600 Διαχωριστής λαδιού νερού 3590 Scfm Max | AG7BQJ 4HCZ7 ES260060 "39 "3590 scfm232 psi41 έως 95 F214 λίβρες569030 "€8,381.60
DOMNICK HUNTER ES2200 Διαχωριστής λαδιού νερού 191 SCFM Max | AJ2HBX 4HCZ3 ES22003218191232από 41 έως 9526-€1,947.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DOMNICK HUNTER ES2150 Διαχωριστής νερού λαδιού 124 Scfm Μέγ
€1,668.57 /μονάδα