DOMNICK HUNTER ES2600 Διαχωριστής λαδιού νερού 3590 Scfm Max | AG7BQJ 4HCZ7

DOMNICK HUNTER ES2600 Διαχωριστής νερού λαδιού 3590 Scfm Μέγ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7BQJ Μοντέλο: ES2600Cross Ref: 4HCZ7

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,381.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστής λαδιού / νερού
Όγκος μονάδας απορρόφησης (Gal.)128
Ύψος60 "
Μήκος39 "
Μέγιστη. Αεροσυμπιεστής HP480
Μέγιστη. Ροή αέρα3590 scfm
Μέγιστη. Πίεση232 psi
Θερμ. Εύρος41 έως 95 F
ΧαρακτηριστικάΠεπιεσμένου αέρα
Βάρος214 λίβρες
Πλάτος569030 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 105.3
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)93.98
Κωδικός ΕΣ8421290015

Λεπτομέρειες:

    • Εισαγωγή συμπυκνωμάτων NPT (In.) ((1) 1/2, (3) 1/4)
    • Έξοδος νερού NPT (In.) (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Ροή αέραΜέγιστη. ΠίεσηΘερμ. ΕύροςΒάροςΠλάτοςΤιμή
DOMNICK HUNTER ES2150 Διαχωριστής λαδιού νερού 124 Scfm Max | AD7YFJ 4HCZ2 ES215032 "17 "124 scfm232 psi41 έως 95 F22 λίβρες14 "€1,668.57
DOMNICK HUNTER ES2400 Διαχωριστής λαδιού νερού 535 Scfm Max | AD7YFK 4HCZ5 ES240047 "26 "535 scfm232 psi41 έως 95 F79 λίβρες41.75 "€2,993.33
DOMNICK HUNTER ES2500 Διαχωριστής λαδιού νερού 1062 Scfm Max | AG7BQH 4HCZ6 ES250060 "28 "1062 scfm232 psi41 έως 95 F154 λίβρες569029 "€4,539.92
DOMNICK HUNTER ES2200 Διαχωριστής λαδιού νερού 191 SCFM Max | AJ2HBX 4HCZ3 ES22003218191232από 41 έως 9526-€1,947.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DOMNICK HUNTER ES2600 Διαχωριστής νερού λαδιού 3590 Scfm Μέγ
€8,381.60 /μονάδα