BALDOR / DODGE 049709 Ομόκεντρο ρουλεμάν κολάρου, Μέγεθος άξονα 0.7500 ίντσες, στρογγυλή οπή, χάλυβας | AN2QEA

BALDOR / DODGE 049709 Ομόκεντρο ρουλεμάν κολάρου, Μέγεθος άξονα 0.7500 ίντσας, στρογγυλή οπή, χάλυβας

Είδος: AN2QEA Μοντέλο: 049709
€173.61 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Τύπος οπώνγύρος
Στέγαση Υλικόψευδάργυρος
Τύπος στέγασηςΦλάντζα ελαφρού καθήκον 3 μπουλονιών
Εισαγωγή υλικούΑτσάλι
Max. Ταχύτητα7500 rpm
Τύπος σφραγίδαςΕνιαίο χείλος
Προσάρτημα άξοναD-Κλείδωμα
Μέγεθος άξονα0.750 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόMax. ΤαχύτηταΑρ. ΣειράΤύπος σφραγίδαςΤιμή
BALDOR / DODGE 068608 Ομόκεντρο ρουλεμάν κολάρου, Μέγεθος άξονα 1.50 ίντσας, στρογγυλή οπή, χάλυβας | BD6HYM 068608Όλκιμος σίδηρος5000 rpm-Ενιαίο χείλος€294.69
RFQ
BALDOR / DODGE 049781 Ομόκεντρο ρουλεμάν κολάρου, Μέγεθος άξονα 2.4375 ίντσες, στρογγυλή οπή, χάλυβας | BD6XVB 049781Όλκιμος σίδηρος3500 rpm-Ενιαίο χείλος€494.15
RFQ
Μονάδα ρουλεμάν μαξιλαριού BALDOR / DODGE 128751 TB-DL-108 | BD6YFF TB-DL-108 128751--Σειρά 208-€299.67
BALDOR / DODGE 073069 Ομόκεντρο ρουλεμάν κολάρου, Μέγεθος άξονα 1.3750 ίντσας, στρογγυλή οπή, χάλυβας | BD7CEP 073069Όλκιμος σίδηρος5500 rpm-Ενιαίο χείλος€251.43
RFQ
BALDOR / DODGE 073268 Ομόκεντρο ρουλεμάν κολάρου, Μέγεθος άξονα 1.9375 ίντσας, στρογγυλή οπή, χάλυβας | BD7GRZ 073268Χυτοσίδηρος4500 rpm-Ασπίδα€544.09
RFQ
BALDOR / DODGE 049467 Ομόκεντρο ρουλεμάν κολάρου, Μέγεθος άξονα 1.1875 ίντσας, στρογγυλή οπή, χάλυβας | BD7VLN 049467Χυτοσίδηρος5500 rpm-Ενιαίο χείλος€204.14
RFQ
BALDOR / DODGE 059593 Ομόκεντρο ρουλεμάν κολάρου, Μέγεθος άξονα 1.6250 ίντσας, στρογγυλή οπή, χάλυβας | BD8DJG 059593Χυτοσίδηρος5000 rpm-Ενιαίο χείλος€288.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 049709 Ομόκεντρο ρουλεμάν κολάρου, Μέγεθος άξονα 0.7500 ίντσας, στρογγυλή οπή, χάλυβας
€173.61 /μονάδα