DIXON DBC61-300 Συζεύκτης ξηρής αποσύνδεσης 4 x 3 ίντσες 120 Psi | AE3CWL 5CGG9

DIXON DBC61-300 Dry Disconnect Coupler 4 x 3 Inch 120 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3CWL Μοντέλο: DBC61-300Cross Ref: 5CGG9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,719.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞηρός αποσυνδέστε το σύνδεσμο
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σύνδεσηςΓυναίκα Coupler x FNPT
Μέγεθος συζεύκτη4"
Τύπος ζεύξηςD
Υλικό φλάντζαςBuna-N
Μέγιστη. Πίεση120 psi
Μέγεθος σωλήνα3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3675
Ύψος πλοίου (cm)27.69
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ7609000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος συζεύκτηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
DIXON DBC61-150 Σύζευξη ξηρού αποσυνδέματος 2 x 1-1 / 2 ίντσες 210psi | AE3CWJ 5CGG7 DBC61-1502"210 psi1.5 "€1,192.31
DIXON DBC61-200 Σύζευξη ξηρής αποσύνδεσης 2-1 / 2 x 2 ίντσες 150psi | AE3CWK 5CGG8 DBC61-2002.5 "150 psi2"€1,242.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DIXON DBC61-300 Dry Disconnect Coupler 4 x 3 Inch 120 Psi
€2,719.75 /μονάδα