Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DIXON DBC61-200 Σύζευξη ξηρής αποσύνδεσης 2-1 / 2 x 2 ίντσες 150psi | AE3CWK 5CGG8

DIXON DBC61-200 Dry Disconnect Coupler 2-1/2 x 2 Inch 150psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CWK Μοντέλο: DBC61-200Cross Ref: 5CGG8
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
€1,121.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞηρός αποσυνδέστε το σύνδεσμο
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σύνδεσηςΓυναίκα Coupler x FNPT
Μέγεθος συζεύκτη2.5 "
Τύπος ζεύξηςD
Υλικό φλάντζαςBuna-N
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4525
Ύψος πλοίου (cm)30.73
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ7609000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος συζεύκτηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
DIXON DBC61-150 Σύζευξη ξηρού αποσυνδέματος 2 x 1-1 / 2 ίντσες 210psi | AE3CWJ 5CGG7 DBC61-1502"210 psi1.5 "€1,086.80
DIXON DBC61-300 Συζεύκτης ξηρής αποσύνδεσης 4 x 3 ίντσες 120 Psi | AE3CWL 5CGG9 DBC61-3004"120 psi3"€2,454.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DIXON DBC61-200 Dry Disconnect Coupler 2-1/2 x 2 Inch 150psi
€1,121.60 /μονάδα