Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DIXON DBC61-150 Σύζευξη ξηρού αποσυνδέματος 2 x 1-1 / 2 ίντσες 210psi | AE3CWJ 5CGG7

DIXON DBC61-150 Dry Disconnect Coupler 2 x 1-1/2 Inch 210psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CWJ Μοντέλο: DBC61-150Cross Ref: 5CGG7
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
€1,192.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞηρός αποσυνδέστε το σύνδεσμο
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σύνδεσηςΓυναίκα Coupler x FNPT
Μέγεθος συζεύκτη2"
Τύπος ζεύξηςD
Υλικό φλάντζαςBuna-N
Μέγιστη. Πίεση210 psi
Μέγεθος σωλήνα1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.07
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ7609000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος συζεύκτηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
DIXON DBC61-200 Σύζευξη ξηρής αποσύνδεσης 2-1 / 2 x 2 ίντσες 150psi | AE3CWK 5CGG8 DBC61-2002.5 "150 psi2"€1,242.73
DIXON DBC61-300 Συζεύκτης ξηρής αποσύνδεσης 4 x 3 ίντσες 120 Psi | AE3CWL 5CGG9 DBC61-3004"120 psi3"€2,719.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DIXON DBC61-150 Dry Disconnect Coupler 2 x 1-1/2 Inch 210psi
€1,192.31 /μονάδα