Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 5752PK Παξιμάδι, ευρείας εμβέλειας, #10 X 1-1/16 ίντσες μήκος, 50 Pk | AD3PAZ 40K682

DISCO 5752PK Παξιμάδι, ευρείας εμβέλειας, #10 X 1-1/16 ίντσες μήκος, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PAZ Μοντέλο: 5752PKΣταυρός: 40K682
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
€16.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδωση
Βασικό υλικόΑτσάλι
Κέντρο της τρύπας στην άκρη του πίνακα19 / 32 "
Dia./ Νήμα μέγεθος#10
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Για πάχος πάνελ0.025 έως 0.150 "
Ύψος5 / 16 "
Μήκος1 1 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουU Spring Spring Nut
ShapeU
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.017 "
ΧαρακτηριστικάΕυρύ φάσμα
Πλάτος9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1845
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318160000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 5752PK Παξιμάδι, ευρείας εμβέλειας, #10 X 1-1/16 ίντσες μήκος, 50 Pk
€16.49 /πακέτο